Rollenhebel VAOM-R4-20-D1 als Ersatz oder Aufrüstmöglichkeit für direkt betätigte Stösselventile. Rollenhebelventile können beidseitig, also von links (Vorwärtsbewegung) oder von rechts (Rückwärtsbewegung) von einem Nocken betätigt werden.
Festo Kipprollenhebel VAOM-R4-20-D2 als Ersatz oder Aufrüstmöglichkeit für direkt betätigte Stösselventile. Kipprollenhebelventile können nur einseitig, also nur in eine Richtung (Vorwärtsbewegung) von einem Nocken betätigt werden. Erfolgt die Ansteuerung von der anderen Richtung...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind als
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, monostabil, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, monostabil, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!