Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L20 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L30 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVS-LT20/25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenvent...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK25 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK30 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind als
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK20 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen be...
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2/2-Wege-Quetschventil VZQA, mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der e...
Das Zeitverzögerungsventil VZO, passend für den Montagerahmen 2N mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3, besteht aus einem pneumatisch betätigtem 3-Wegeventil und einer vorgeschaltenen Drossel. Je nach Einstellung der Drossel wird das Wegeventil verzögert geschaltet.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-L10 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der ele...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der e...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!