Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Schrägsitzventil VZXF mit NPT-Gewinde ist ein fremdgesteuertes Ventil das über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert wird. Dabei wird der Sitz des Prozessventils über einen pneumatischen Antrieb angehoben. In Ruhestellung ist das Ventil durch die mechanische Feder
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Schrägsitzventil VZXF mit G-Gewinde ist ein fremdgesteuertes Ventil das über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert wird. Dabei wird der Sitz des Prozessventils über einen pneumatischen Antrieb angehoben. In Ruhestellung ist das Ventil durch die mechanische Feder ge...
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBE mit Handhebel und Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Automatisierbarer 2-Wege-Kugelhahn VAPB bietet hochwertige Kugelhahn-Lösungen mit vollem Durchgang für den industriellen Einsatz, in Messing-Ausführung mit von innen montierter, ausblasgesicherter Welle. Manuelle Betätigung über Handhebel ist möglich.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Automatisierbarer 2-Wege-Kompakt-Flanschkugelhahn VZBC in Edelstahl-Ausführung, kurze Einbaulänge mit ausblasgesicherter Welle. Manuelle Betätigung über Handhebel ist möglich.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBE mit Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
3-Wege-Kugelhahn VZBE mit L-Bohrung oder T-Bohrung und Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBM mit mit Handhebel, Rohrgewinde nach EN 10226-1, aus Messing.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Mit dem 2-Wege-Kugelhahn VZBD aus Edelstahl haben Sie den idealen Partner für die Pharma- und Kosmetikindustrie. FDA-konforme Dichtung, elektropolierte Oberflächen, lange Anschweißenden oder Klemmstutzen.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 3-Wege-Kugelhahn VZBA mit Rohrgewinde aus Edelstahl, wahlweise mit L-Bohrung oder T-Bohrung.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 2-Wege-Kugelhahn VZBA aus Edelstahl, wahlweise mit Rohrgewinde oder Anschweißende.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR aus Messing, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBM mit Rohrgewinde nach EN 10226-1, aus Messing.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBF mit Ringgehäuse und Anschluss-Armatur Flansch nach ANSI B16.5 Klasse 150, aus Edelstahl.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Elektrisch oder pneumatisch betätigte2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM aus Messing vernickelt, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DFPD und einem 2-Wege-Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
3-Wege-Kugelhahn VZBM aus Messing mit L- und T-Bohrung, Rohrgewinde nach EN 10226-1.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBC aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Elektrisch oder pneumatisch betätigte 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM aus Messing vernickelt, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DFPD und einem 3-Wege-Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!