Der robuste, ölbeständige Positionssensor Q12 (passend für DSM und DRVS), mit 2 binären Schaltpunkten, dient zur Erfassung von der Drehbewegung der Welle auf Drehantrieben DSM und DRVS. Die Abfrage erfolgt magnetisch und kontaktlos.
Der Positionstransmitter SMAT-8M erfasst berührungslos die Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben. Der Positions-Transmitter liefert im Erfassungsbereich ein wegproportionales, analoges Ausgangssignal. Für den Anschluss an analoge Eingänge der SPS wird kein Zubehör b...
Induktiver Näherungsschalter SIEF, schweißfeldfest, quadratische Bauform ohne Gewinde, teilbündig, mit Anzeige und wahlweise mit Standard-Gehäuse oder schweißspritzresistentem Gehäuse.
Induktiver Näherungsschalter SIEF, schweißfeldfest, runde Bauform mit metrischem Gewinde, bündig oder nicht bündig mit Anzeige und wahlweise Standard-Gehäuse oder schweißspritzresistentem Gehäuse.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!