H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drosselrückschlagventil mit Zuluftdrossel, regulierbar mit Rändelschraube, in Winkelform, mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Außengewinde und O-Ring.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drosselrückschlagventil H-Plus Serie BS mit Abluftdrossel, regulierbar mit Rändelschraube, in Winkelform, mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Außengewinde und O-Ring.
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) QSLV mit G-, M- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde und Innensechskant QSLV-I, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drosselrückschlagventil H-Plus der Serie BS mit Zuluftdrossel, regulierbar mit Rändelschraube, in Winkelform, drehbar, mit konischem (R) Außengewinde mit Gewindebeschichtung.
360° drehbare Y-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G- oder R-Außengewinde, G-Innengewinde und Außensechskant QSYTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Festo | Gewindeverschraubungen
L-Verschraubung mit Hohlschraube, einseitigem G-Innengewinde und einseitigem G-Außengewinde.
360° drehbare Y-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde und Außensechskant QSYLV, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
360° drehbare T-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde, Innengewinde und Außensechskant QSTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Festo | Gewindeverschraubungen
Vielfachverteiler LK, mit 2 bis 6 Abgängen und einer gemeinsamen Luftzuleitung werden aus zwei bzw. drei Ringstücken und einer entsprechenden Hohlschraube zusammengestellt.
Festo | Gewindeverschraubungen
Ringstück TK, mit 2 bis 6 Abgängen und einer gemeinsamen Luftzuleitung werden aus zwei bzw. drei Ringstücken und einer entsprechenden Hohlschraube zusammengestellt.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Einfache Hohlschraube H-Plus mit PTFE-Dichtring der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Mit den Mehrfach-Kupplungen Multiline können einzelne Komponenten (Dose und Stecker) oder komplette Baugruppen durch einfaches, zentrales Zusammenstecken und Verschrauben sicher, effizient und bauraumoptimiert miteinander verbunden werden. Durch den asymmetrischen Aufbau wird ein...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!