Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Verschlusskappe CV-PK-B zum Verschließen von Stecknippeln und Verschraubungen für Polymerschlauch.
Festo | Gewindeverschraubungen
Blindstopfen B aus verzinktem Stahl mit Innensechskant und Dichtring, wahlweise mit G- oder M-Außengewinde.
Festo | Gewindeverschraubungen
Blindstopfen B mit Außensechskant und Dichtring, mit metrischem Außengewinde.
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Gerade Schott-Schnellverschraubung QCK -PK-B in Aluminiumausführung, wahlweise mit einem M5- oder G-Innengewinde inkl. Dichtring.
Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
Standard-Dichtring zur Abdichtung von Gewindeverschraubungen.
360° drehbare Y-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G- oder R-Außengewinde, G-Innengewinde und Außensechskant QSYTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
Rohrklemme PQ-RK-…-B ist geeignet für die Aufnahme von Rohren mit Außen-Ø 12, 15, 18, 22 und 28 mm.
Die Stecker- und Buchsenplätze sind nummeriert und beim Kuppeln durch eine Führungsnase unverwechselbar einander zugeordnet. Die Kupplung wird durch einen Schraubring zusammengezogen und gesichert. Der Vielfachstecker hat ein Halbschalengehäuse zur Aufnahme eines Schutzschlauches...
Festo | Gewindeverschraubungen
Schott-Verschraubung NPFC-H aus Messing.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!