Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kurzer Sensorhalter für die Montage vom Näherungsschalter SIEN-M8B.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Sensorhalter für Näherungsschalter SME/SMT-8M, für Bauform Zuganker.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Sensorhalter SL-DSM ist für die Zylinderschalter SME-/SMT an Schwenkantrieb DSM-63/-B, oder für induktive Näherungsschalter SIEN-M 5 oder M 8 geeignet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Sensorleiste wird für die Montage vom Näherungsschalter am Balggreifer DHEB benötigt.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Frontafeleinbausatz SAMH-FH-F als Zubehör für Durchflusssensoren SFAH.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Von oben in die T-Nut einsetzbare Abdeckung aus Polyamid (PA), für Befestigungsbausatz SAMH-S-N8.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Von oben in die Nut einsetzbarer Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, als Manipulationsschutz nach EN ISO 13849-2 für Näherungsschalter.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständiger Befestigungsbausatz zur Befestigung von Zylinderschaltern in Rundzylinder CRDNG und CRDNGS.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Befestigung SMBZ aus Aluminium eignet sich für Näherungsschalter mit Bauform Nut 8 an Zylinder mit Zuganker.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständiger Bausatz, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz WSR geeignet für die Montage von induktiven Näherungsscahaltern SIEN-M5 und SIEN-M8 an Schwenkantrieben der Serie DSR.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTSL mit 8 oder 16 Sensoranschlüssen, M 8 oder M 12 Gewinde, 3- oder 5-polig, einfach oder doppelt belegt, zur Erfassung von Eingangssignalen im CTEL-Installationssystem. DAs Eingangsmodul ermöglicht den Anschluss von Näherungsschaltern oder induktiven Sensoren.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Positionstransmitter SDAS 4-polig, in Nut einlegbar, mit Hallsensor und Stecker mit drehbarem Gewinde M 8. Passend für Rundzylinder und Zugankerzylinder mit Befestigungsbausätzen.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig einstellbaren Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei...
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig einstellbaren Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei...
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig einstellbaren Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei...
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig einstellbaren Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei...
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig einstellbaren Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!