Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kurzer Sensorhalter für die Montage vom Näherungsschalter SIEN-M8B.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Sensorhalter für Näherungsschalter SME/SMT-8M, für Bauform Zuganker.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Sensorhalter SL-DSM ist für die Zylinderschalter SME-/SMT an Schwenkantrieb DSM-63/-B, oder für induktive Näherungsschalter SIEN-M 5 oder M 8 geeignet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Sensorleiste wird für die Montage vom Näherungsschalter am Balggreifer DHEB benötigt.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Frontafeleinbausatz SAMH-FH-F als Zubehör für Durchflusssensoren SFAH.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Von oben in die T-Nut einsetzbare Abdeckung aus Polyamid (PA), für Befestigungsbausatz SAMH-S-N8.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Von oben in die Nut einsetzbarer Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, als Manipulationsschutz nach EN ISO 13849-2 für Näherungsschalter.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständiger Befestigungsbausatz zur Befestigung von Zylinderschaltern in Rundzylinder CRDNG und CRDNGS.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Befestigung SMBZ aus Aluminium eignet sich für Näherungsschalter mit Bauform Nut 8 an Zylinder mit Zuganker.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständiger Bausatz, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz WSR geeignet für die Montage von induktiven Näherungsscahaltern SIEN-M5 und SIEN-M8 an Schwenkantrieben der Serie DSR.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTSL mit 8 oder 16 Sensoranschlüssen, M 8 oder M 12 Gewinde, 3- oder 5-polig, einfach oder doppelt belegt, zur Erfassung von Eingangssignalen im CTEL-Installationssystem. DAs Eingangsmodul ermöglicht den Anschluss von Näherungsschaltern oder induktiven Sensoren.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Positionstransmitter SDAS 4-polig, in Nut einlegbar, mit Hallsensor und Stecker mit drehbarem Gewinde M 8. Passend für Rundzylinder und Zugankerzylinder mit Befestigungsbausätzen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Von oben in die T-Nut einsetzbare Nutabdeckung ABP, zum Schutz der Befestigungs- und Sensornuten bei Zylindern, Linearantrieben und -achsen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoger Positions-Transmitter SDAP-MHS, passend für das Motion Terminal VTEM.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3 mit SoftMotion.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Montagebrücke für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!