Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS4-6-AMV zur Verbindung von MS4 oder MS6 in einer Einheit.
Das batteriebetriebene Digitalmanometer vereint die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts in einem Gerät. Das Digitalmanometer hat ein übersichtliches Display mit Bargraphanzeige und großem Textfeld. Die WIKA-Cal-Software ermöglicht n...
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS4/6-MVM für den Einbau der Module mit Reglerknopf nach unten.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Reglersicherung LRVS-LRP für Präzisions-Druckregelventil LRP, Baugröße 50.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Pneumatisch betätigtes Einschaltventil mit Innengewinde, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Es besteht die Möglichkeit einen Schalldämpfer anzubringen bzw. die Abluft zu fassen. Das Ventil wird durch Drehen des Drehknopfs geschaltet.
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 12, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist mit einer integrierten Metallschale ausgestattet.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Flanschbefestigung FDPA-40 für Ventilbaugruppe DPA-40.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS12-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS12-MV für Verbindung der Module.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS9-MV für Verbindung der Module.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage und in Verbindung mit Anschlussplatte zur Wandmontage eines Einzelgeräts.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS9-RMV zur Verbindung von Wartungsgeräten um 90° zur Anschlussachse verdreht.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Sechskantmutter MS4/6-WRS zum Fronttafeleinbau und zur Befestigung des Befestigungswinkels MS...-WR.
Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe D, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Das Druckgefälle, das beim Durchströmen einer Venturidüse entsteht, wird benützt, um aus einem Behälter Öl bis zur Abtropfkappe zu fördern. Von dort fließt der Öltropfen kurz h...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!