Widerstandsthermometer TR10-B dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Pt100- bzw. Pt1000-Sensor, Anschlusskopf, Einbauläng...
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS9-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Miniatur-Widerstandsthermometer Typ TR33 mit Temperatursensor der Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751, zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien im Bereich –50 °C bis +250 °C verwendet. Mit direktem Sensorausgang (Pt100, Pt1000 in 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss) oder integri...
Der elektrisch betätigte Kondensatablass leitet das in der Filterschalte angesammelte Kondensat durch ein eingebautes Kondensatablassventil in einen Behälter ab. Die Erreichung des maximalen Füllstandes wird von einem Sensor erkannt und das Membranventil öffnet sich und leitet da...
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 4 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, aus Metall. Durch zusätzliche Luftanschlüsse lässt sich gefilterte, nicht geölte Druckluft abzweigen, z. B. für die Druckluftversorgung von Luftschranken, Sensoren und Steuerungen oder für besonders reine Druckluft in Verbindung mit Feinstfilter L...
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
MSE6-E2M überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit ab und reduziert den Anlagendruck auf 0 bar. Über Feldbus kann man es direkt in PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder Ethernet/IP einbinden.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Das Energieeffizienzmodul mit integriertem Manometer mit Rot-Grün-Skala, ermöglicht durch Automatisierung das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Modul überwacht vollautomatisch die Druckluftversorgung. Automatisches Absperren der Druckluftversorgung in Produktio...
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2- Einschaltventil MS6-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Energieeffizienzmodul MSE6-C2M ist eine intelligente Kombination aus Proportional-Druckregelventil, Einschaltventil, Sensorik und Feldbuskommunikation. Es überwacht den Durchfluss und sperrt in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit automatisch ab. Gleichzeitig...
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS9-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel).
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS9-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Luftverteiler MS-FRM mit 4 Anschlüssen, der Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss, z. B. von geölter Druckluft.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS4-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Widerstandsthermometer TR36 dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Messstoffen im Bereich –50 °C bis +250 °C. Das Widerstandsthermometer TR36 beinhaltet ein Fühlerrohr, das mittels einer fest verschweißten Verschraubung oder...
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS6-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 7 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!