von Schaeffler | mehr Stehlagereinheiten, Stehlager
| –20 °C bis +180 °C |
| nachschmierbar durch Schmierbohrung und Schmiernut für handelsübliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412 |
| bis d = 60 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XL | Xlife |
N | Ringnut zur Befestigung einer Lagerschutzkappe vorhanden | |
SML | leichter Schwenkmoment, vorzugsweiser Einsatz in Leichtbaukonstruktionen |
| Graugussgehäuse | Gusseisen EN-GJL-200/250 nach DIN EN 1561 |
| Innen- und Außenring, Kugeln | gehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6 |
Innenring bis d = 60 mm | Corrotect® beschichtet | |
Exzenterspannring | Stahl C45 | |
Käfig | Stahl | |
Dichtung | zwei verzinkte Stahlblechscheiben im Außenring dazwischen ein verzinkter Stahlblech-Winkelring der auf dem Innenring aufgepresst ist |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!