Menu

22 Ergebnisse für „Zahnriemenscheibe“

Welche Zahnriemenscheibe passt für welchen Zahnriemen? FAQ

Je nach Zahnriementype sind entsprechende Zahnriemenscheiben vom Typ AT, T, HTD oder PolyChain erforderlich. Die Profilform der Zahnriemenscheibe muss mit der Profilform und der Teilung des Zahnriemens übereinstimmen (z.

Was muss bei der Auswahl von Zahnscheiben für einen PU-Zahnriemen hinsichtlich Material beachtet werden? FAQ

Verwenden Sie das Material entsprechend den Umgebungsbedingungen, beispielsweise Zahnriemenscheiben aus Alu oder Scheiben aus Niro in korrosiver Umgebung.

Wie ist die Vorspannung bei Gummizahnriemen zu wählen? FAQ

Die Vorspannung bei Zahnriemen aus Gummi richtet sich nach Teilung, Breite, Länge und Größe der Zahnriemenscheiben sowie der zu übertragenden Leistung.

Die passende Zahnriemenscheibe für Ihren Zahnriemen Ratgeber

Für jedes Zahnriemenprofil gibt es ein großes Sortiment an Standard-Zahnriemenscheiben.

Zahnriemen-Kompetenz von Kunststoff bis Gummi Ratgeber

Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Zahnriemen und Zahnriemenscheiben an – und fertigt auch individuelle Zahnscheiben nach Zeichnung.

Welche Riemenscheiben sind für Hochleistungszahnriemen geeignet? FAQ

Aufgrund der hohen Leistungsübertragung und des harten Laminats auf der Zahnseite der Hochleistungsriemen wird empfohlen, nicht die Standardscheiben aus dem gängigen Material Aluminium einzusetzen, sondern Zahnrimenscheiben mit Hochleistungsbeschichtung oder Zahnriemenscheiben aus Stahl zu verwenden.

Welche Wellen-Nabe-Verbindung besitzen die Zahnriemenscheiben? FAQ

Die meisten Scheiben werden vorgebohrt geliefert. Die Vorbohrung richtet sich dabei nach der Norm, kann aber auch in der entsprechenden Größe und Toleranz für Ihre Welle geliefert werden. Auf Wunsch ist es möglich, die Zahnscheiben mit einer Bearbeitung für einen entspreche...

Welche Zahnriemenscheiben und -profile werden für Gummizahnriemen eingesetzt? FAQ

Gummizahnriemen laufen in Zahnscheiben vom Typ HTD. Üblicherweise sind die Riemenräder für HTD-Profile aus Stahl. Sondervarianten aus Niro und Aluminium sind möglich.

Maschinenelemente Ratgeber

Maschinenelemente – Highlights Rollenkette-Elite, DIN 8187, 1-fach zum Produkt Zahnriemenscheibe T2,5 für Riemenbreite 6 mm zum Produkt Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, T2,5 zum Produkt Hochleistungs-Schmalkeilreimen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPZ zum Produkt Keilriemenscheibe, Taper Lock®, SPZ zum Produkt Spannbuchse Taper Lock®, Nr. 1008-1610 zum Produkt Antriebselemente Technik entwickelt sich kontinuierlich weiter, und diese Entwicklung macht auch bei der Antriebstechnik nicht Halt. (...) Mehr Informationen zum Thema Antriebstechnik und zu unseren Produkten Zahnriemen und Zahnriemenscheiben im Online-Shop Keilriemen und Keilriemenscheiben im Online-Shop Ketten und Kettenräder im Online-Shop Verzahnungsteile im Online-Shop Kupplungen im Online-Shop Spannsätze im Online-Shop Rillenkugellager FAG Baureihe 6 zum Produkt Nadellager INA Baureihe NK mit Borden ohne Innenring zum Produkt Wälzlager Wenige Bauteile sind in der industriellen Maschinenfertigung bzw. in der Instandhaltung so wichtig wie das Wälzlager – denn nur wenn die eingesetzten Produkte den hohen Anforderungen entsprechen, ist die Funktionalität von Anlagen gewährleistet.

Antriebstechnik Ratgeber

Spezialist für Antriebstechnik Wir sind Spezialist für Antriebstechnik und bieten ein außerordentlich großes Sortiment an qualitativ hochwertigen und fortschrittlichen Antriebselementen wie Zahnriemen und Zahnriemenscheiben, Keilriemen und Keilriemenscheiben sowie Ketten und Kettenrädern.

1-10 von 10 Inhalten