Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „Rosta“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Rosta | Motorwippen
Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen von 90 bis 250 kW.
Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen von 7,5 bis 30 kW.
Selbstnachstellende Motorlagerung für kleinere Riementriebe mit Elektromotoren von 0,75 bis 4 kW.
Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen 132 S bis 160 L von 3 bis 15 kW.
Rosta | Spannelemente
Spannsicherung zur Fixierung der Spannelemente.
Rosta | Schwingungsdämpfer
Zubehör zu Schwingungsdämpfer N.
Elliptischer Kettengleiter für beidseitige Nutzung.
Selbstnachstellende Flachrolle zum Spannen auf den Riemenrücken, für Spannelemente SE.
Rosta | Gummifederelemente
Zur Positionierung und Befestigung der Gummifederelemente.
Schwingungsdämpfer mit Gelenk für die Kompensation von Bodenunebenheiten.
Spannelement mit verstärktem Spannarm und speziell geschweißtem Innenteil für hohe Rückschläge. Für die Spannung von Ketten- und Riementrieben. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi.
Kettenrad-Satz mit Schraube und Muttern ermöglicht die genaue Radpositionierung entsprechend der jeweiligen Kettenspur.
Torsionselastisches Federelement zum Federn, Dämpfen und Lagern.
Kettenrad zur genauen Radpositionierung entsprechend der jeweiligen Kettenspur.
Rosta | Schwingelemente
Einzellenker mit normiertem Achsabstand für eine Flansch- oder Zentralbefestigung.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel