Menu

3 Ergebnisse für „Drucksensor und Drucktransmitter SPAU“

Durchfluss- und Drucksensoren von Festo Ratgeber

Die Vorteile im Überblick kompakte Bauform elektrisch kompatibel mit allen Steuerungen hohe Variantenvielfalt im Druckbereich bis 16 bar Prüfbericht erstellbar IO-Link® (Wartung und Parametrisierung) Manipulationsschutz (individuelles numerisches Code-Schloss) einfache Inbetriebnahme bestens sichtbar produktiver durch optimale Druckmessung schnelle Druckpunkteinstellung mittels teachen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Drucksensor SPAN im Haberkorn Online-Shop Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display Festo zum Produkt Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display Festo zum Produkt Drucksensor und Drucktransmitter SPAU Er eignet sich für die Überwachung und Messung von Druckluft und nicht korrosiven Gase. (...) Den SPAU gibt es als Variante mit Display, bei der eine Druckablesung und Werteeinstellung direkt vor Ort möglich ist. (...) Die Vorteile im Überblick einzigartig flexibles Anschlusskonzept IO-Link 1.1 schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme visuelle Druckstatusmeldung großer Funktionsumfang bestens sichtbar eignet sich für raue Umgebungen Drucksensor SPAU mit Display im Haberkorn Online-Shop Drucksensor SPAU ohne Display im Haberkorn Online-Shop Durchflusssensor SFAH Festo zum Produkt Durchflusssensor SFAH Aufgrund seiner acht Durchflussmessbereiche und der kompakten Bauform ist der SFAH sehr variabel im Einsatz – und das in einem großen Betriebsdruckbereich von –0,9 bis +10 bar.

1-1 von 1 Inhalten