Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6, mit BSP-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliger Einschraubzapfen (BSPP) – einstellbar mit Kontermutter, Unterlegscheibe, O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und 2-facher, vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare und konterbare 90°-Winkeleinschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde durch eine Schottwand. Abdichtung mit zusätzlichem, weichdichtendem Profildichtring.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Flachdichtende gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Überwurfmutter.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare und konterbare 90°-Winkeleinschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und 2-facher Sechskantmutter (vorgepresst). Abdichtung über 60°-Innenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter. Für Komatsu.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
Komplette 24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit verschiedenen Durchmessern.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einem Manometer oder Messgerät gleicher Art.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!