Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Mutter für Stützhülse TXS, 37°-Bördelanschluss.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder, BSPP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliger Einschraubzapfen (BSPP) – einstellbar mit Kontermutter, Unterlegscheibe, O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliger Einschraubzapfen (BSPP) – einstellbar mit Kontermutter, Unterlegscheibe, O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder mit zölligem Innengewinde nach ISO 1179-1.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Blindstopfen, BSPP mit 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSPP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Verschlussadapter, BSP, 60° einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, Außengewinde zöllig, Außengewinde metrisch, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Einschraubverbinder mit 37°-Bördelanschluss und zölligem Einschraubzapfen. ED nach ISO 1179.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
V-Adapter, BSPP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliges Innengewinde nach ISO 1179-1.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Schottverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
37°-Stützhülse für zölligen Rohraußendurchmesser.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Blindstopfen mit 37°-Verschluss-Stutzen.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Distanzverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder mit 37°-Bördelanschluss.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder mit zölligem Innengewinde BSPP nach ISO 1179-1.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!