Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Abgeflachte Mutter zum Befestigen und Kontern von Schottverschraubungen.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Rohrwandverstärkung für dünnwandige Stahlrohre bei Verwendung von Schneidringsystemen.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Stopfen zum leckagesicheren Verschließen des 24°-Dichtkonus über Dichtkegel mit integriertem, weichdichtendem O-Ring.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Stopfen zum leckagesicheren Verschließen des 24°-Dichtkonus über Dichtkante und Überwurfmutter.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
1S-Schneidring der LL-Niederdruck-Baureihe mit einer Schneide, zur Abdichtung auf Stahl- oder Polyamid-Rohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schraube (ohne Mutter und Schneidring) zum leckagesicheren Verschließen von Rohrenden mit 24°-Anschlusssystemen. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde über weichdichtenden Profilring. Für Einschraublöcher nach DIN 3852/ISO 1179.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Weichdichtender Edelstahl-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem, metrischem Feingewinde nach ISO 6149. Abdichtung über O-Ring. 24°-Verschraubung nach ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
BV-10-Überwurfmutter zur Verwendung mit dem VOSS-BV-10-Bördelsystem. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Stopfen mit Mutter zum leckagesicheren Verschließen des 24°-Dichtkonus über Dichtkegel mit integriertem, weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde über weichdichtenden Profilring aus Viton. Für Einschraublöcher nach DIN 3852/ISO 1179.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem, metrischem Feingewinde über weichdichtenden Profilring. Für Einschraublöcher nach DIN 3852/ISO 9974.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Komplettset zur Befestigung und Abdichtung von Rohren mit dem Anschlusssystem VOSSForm SQR im 24°-Anschluss, bestehend aus SQR-Funktionsmutter inklusive Klemmring und Formdichtung. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der leichten L-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der schweren S-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Klemmring universell für die L-/S-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!