OBO Bettermann | Energieführungen
Flexibler Verdrahtungskanal VF zur Montage im Schaltschrank. Die praktischen Kurzlängen ermöglichen eine einfache Handhabung, die Stege können werkzeuglos ausgebrochen werden.
Schneider Electric | Hängetaster
Schutzkappe aus Polypropylen oder Silikon, mit Befestigungsring, als Zubehör für die Drucktaster mit Schutzkappe.
Schneider Electric | Schaltschränke
Abzweigdose mit aufschnappbarem Deckel und Membran-Einführungen.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierte Twin-Aderendhülse für zwei Leiter. Zur sicheren Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
Schneider Electric | Hängetaster
Komplette Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit zwei Drucktastern. Für die indirekte Steuerung von Motoren mit zwei Geschwindigkeiten.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.
Schneider Electric | Hängetaster
Lampenfassung ZB2 mit Glühlampe (bei Lampenfassung mit Vorwiderstand) und ohne Glühlampe (bei Lampenfassung für Direktanschluss). Passend für Hängetaster Typ XACA.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Aderendhülse in Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen mit extra starker Isolation (NSGAFÖU).
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
Schneider Electric | Hängetaster
Rundes Drucktaster-Frontelement XACB ohne Tastenbeschriftung, mit Außendichtung aus Polypropylen. Passend für Hängetaster Typ XACB.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, im Spenderkarton. Für die sichere Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
Schneider Electric | Hängetaster
Komplette Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit zwei, vier oder sechs Drucktastern, mit oder ohne Not-Halt-Taster. Für die indirekte Steuerung von Motoren mit einer Geschwindigkeit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!