Menu

17 Ergebnisse für „Kabelkupplung“

Verlängerungskabel – wenn keine Steckdose in der Nähe ist Ratgeber

Diese Verlängerungskabel bestehen aus einem Kabel und einem Stecker sowie einer Buchse, die an den beiden Enden des Kabels angebracht sind. (...) Ein weiterer Faktor bei der Wahl eines Bau-Verlängerungskabels ist die Kabelqualität. (...) In unserem Shop finden Sie sowohl Verlängerungskabel ohne als auch mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe.

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn Ratgeber

Metrische Rohrverschraubung nach DIN 2353 im Online-Shop Flansch nach ISO 6162-1 und 6162-2 im Online-Shop STAUFF Kupplungen Die hohe Qualität der Kupplungen von STAUFF ist das Ergebnis von ständiger Produktpflege, bei der auch die Erfahrungen und Feedbacks der Anwender immer berücksichtigt werden, sowie des hohen Fertigungsstandards. Diese Kupplungen sind ideal für den Einsatz in der Hydraulik geeignet. Steckkupplungen im Online-Shop Schraubkupplungen im Online-Shop Metallschelle mit abgerundeten Ecken, nach DIN 3567, Form B zum Produkt Leichte Metallschelle mit Anzugsmöglichkeit, nach DIN 1596 zum Produkt Rohrschellenkörper PP, Vierkant-Ausführung, für Nährungsschalter zum Produkt Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe zum Produkt STAUFF Schellen Bereits seit mehr als 50 Jahren gelten STAUFF Schellen als universeller Standard zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen Bauteilen.

1-2 von 2 Inhalten