Menu

153 Ergebnisse für „Leister heißlufttechnik“

Produkte filtern in Elektrik, Heißlufttechnik
101-120 von 150 Produkten
in Elektrik, Heißlufttechnik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Lufterhitzer LHS 210 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 DF

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 91 SYSTEM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 91 SYSTEM

Leister | Process Heat

Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Grundgerät TeSys U, 1 Drehrichtung, Standard | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Grundgerät TeSys U, 1 Drehrichtung, Standard

Schneider Electric | Motorabgänge

Grundgerät des Motorabgangs mit einer Drehrichtung, bestehend aus den Leistungskontakten, der Steuerspule, dem Öffnungs-/Schließmechanismus des Schutzgerätes und dem Bedienfeld. Zum Schalten und Schützen von Motoren.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Grundgerät TeSys U, erweiterbar | Motorabgänge
angesehen
Gekauft
Grundgerät TeSys U, erweiterbar

Schneider Electric | Motorabgänge

Grundgerät des Motorabgangs, bestehend aus den Leistungskontakten, der Steuerspule, dem Öffnungs-/Schließmechanismus des Schutzgerätes und dem Bedienfeld. Zum Schalten und Schützen von Motoren.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Verteilerleiste ZVL, 1 Anschluss, oben, Federzug | Klemmen
angesehen
Gekauft
Verteilerleiste ZVL, 1 Anschluss, oben, Federzug

Weidmüller | Klemmen

Verteilerleiste für Initiator-/Aktorklemmen-Basiselement Typ ZIA.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Lufterhitzer LHS 210 DF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 DF-R

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Lufterhitzer LE 10000 DF-C | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE 10000 DF-C

Leister | Process Heat

Der Lufterhitzer LE 10000 DF-C, ein sogenannter Clean-Air-Heater, vervollständigt die Produktreihe mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 650 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese Lufterhitzer finden Verwendung in Industrien, wo strenge Reinraum...

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Drehantrieb für Leistungsschalter Compact NSX | Leistungsschalter
angesehen
Gekauft
Drehantrieb für Leistungsschalter Compact NSX

Schneider Electric | Leistungsschalter

Für die Ablesbarkeit und den Zugriff auf die Einstellungselemente des Auslösesystems. Gewährleistet die Trennereigenschaften.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Netzüberwachungsrelais, Motortemperaturüberwachungsrelais RM35TM | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
angesehen
Gekauft
Netzüberwachungsrelais, Motortemperaturüberwachungsrelais RM35TM

Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais

Elektronisches Relais zur Überwachung der Phasenfolge, des Phasenausfalls in Drehstromnetzen sowie zur Temperaturüberwachung mit integrierten PTC-Messfühlern.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Wendeschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Wendeschütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Wendeschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Klemmenmarkierung SCHT | Klemmen
angesehen
Gekauft
Klemmenmarkierung SCHT

Weidmüller | Klemmen

Gruppenschildträger SCHT zum einfachen Kennzeichnen von Klemmen.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Reflexions-Lichtschranke XUX9, polarisiert, 92 x 77 mm | Optoelektronische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflexions-Lichtschranke XUX9, polarisiert, 92 x 77 mm

Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren

Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Heißluftgebläse VULCAN SYSTEM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse VULCAN SYSTEM

Leister | Process Heat

Kraftvolles Heißluftgebläse VULCAN SYSTEM in kompakter Bauweise für die einfache Integration in industrielle Prozesse.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Zündgebläse IGNITER BM4 | Process Heat
angesehen
Gekauft
Zündgebläse IGNITER BM4

Leister | Process Heat

Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Lufterhitzer LE 10000 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE 10000 DF

Leister | Process Heat

Der Lufterhitzer LE 10000 DF mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 650 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung | Schütze
angesehen
Gekauft
Schütz TeSys D, 24 V DC, geringe Leistungsaufnahme, mit Schutzbeschaltung

Schneider Electric | Schütze

3-poliges Leistungsschütz mit geringer Leistungsaufnahme, Verbrauch 1,8 W. Zum Schalten von Motoren. Gleichspannungsspule mit Schutzbeschaltung.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
Gerätemarkierer ESG | Klemmen
angesehen
Gekauft
Gerätemarkierer ESG

Weidmüller | Klemmen

Etiketten auf einer Rolle, in diversen Farben und verschiedenen Formaten. Eine stark klebende Schicht gewährleistet beste Haftung auf dem Untergrund.

Suchergebnis fürLeister heißlufttechnik
101-120 von 150 Produkten