Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Rohrkabelschuh für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierter Flanschgabelkabelschuh.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus automatischer Abisolierzange, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Leitermarkierer CLI C 2-4 zum Markieren von Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4 mm bis 10 mm. Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf die nicht angeschlossenen Leiter montiert.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierte Reduzierhülse für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stoßverbinder für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 10 bis 500 mm2.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stoßverbinder für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 0,75 bis 10 mm2.
Harmonisierte, flexible Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt, Küche, Büro. Passend für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, nur ab und zu im Freien, gemäß EN 50565-2.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!