Sapi Selco | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Farbige Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.
Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Lösbare Kabelbinder REL zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Durch einen leichten Druck auf den Verschluss lassen sich diese Kabelbinder wieder öffnen und sind somit wiederverwendbar.
Sapi Selco | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Lösbare Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Durch einen leichten Druck auf den Verschluss lassen sich diese Kabelbinder wieder öffnen und sind somit neu verwendbar.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Presskabelschuh für eindrähtige Kupferleiter (Klasse 1), feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 6), feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228.
Weidmüller | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Selbstklebender Kabelmarkierer Write On zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 8 mm bis 32,3 mm.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Rohrkabelschuh für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
DIN-A4-Bogen mit unbeschrifteten, rechteckigen Einlegeschildern, passend für die Kabelmarkierer WKM.
Dichtelement für das Kabeldurchführungssystem von CONTACLIP. Durch die konische Form der Dichtelemente wird ein leichtes Eindrücken ermöglicht, die Zwischenräume werden optimal abgedichtet. Sorgt für statische Zugentlastung nach DIN EN 62444.
Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Quetschkabelschuh in Ringform nach DIN 46234.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Robuster Stahlblechkasten mit DIN-Presskabelschuhen von 6 bis 50 mm² und Presswerkzeug, ideal für die Werkstatt.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere, Kabelmesser, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische Sortimentsbox aus Kunststoff mit reichlicher Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere, Kabelmesser, Presswerkzeug und Verbindungsmaterial.
Weidmüller | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Presskabelschuh für eindrähtige Kupferleiter (Klasse 1), feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 6), feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 mit Querschnitten von 6 bis 300 mm2.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stiftkabelschuh, passend für Kabel mit Querschnitten von 0,25 bis 6 mm2.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Quetschkabelschuh in Ringform nach DIN 46234.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stiftkabelschuh nach DIN 46230, passend für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 mit Querschnitten von 10 bis 95 mm2.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!