Schneider Electric | Lasttrennschalter
Gummidichtung mit Druckplatte und 4 Schrauben für die Montage von Lasttrennschaltern in Schaltschranktüren. Passend für Hauptschalter VARIO.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
3-poliger Not-Halt-Hauptschalter von 12 bis 175 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Schneider Electric | Motorabgänge
Grundgerät des Motorabgangs, bestehend aus den Leistungskontakten, der Steuerspule, dem Öffnungs-/Schließmechanismus des Schutzgerätes und dem Bedienfeld. Zum Schalten und Schützen von Motoren.
Schneider Electric | Motorabgänge
Grundgerät des Motorabgangs mit einer Drehrichtung, bestehend aus den Leistungskontakten, der Steuerspule, dem Öffnungs-/Schließmechanismus des Schutzgerätes und dem Bedienfeld. Zum Schalten und Schützen von Motoren.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
3-poliger Hauptschalter von 12 bis 175 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
3-poliger Hauptschalter von 25 bis 80 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Schneider Electric | Installationsschütze
Modulares Vorwahlschütz mit frontseitigem Hand-Automatik-Schalter für den Verteilereinbau in der Gebäudetechnik und bei Hausinstallationen für Anwendungen in den Bereichen Beleuchtung, Heizung, Belüftung sowie motorisch betätigte Jalousien und Rolltore. Zum Schalten von ein-, dre...
Schneider Electric | Motorabgänge
Digitale, multifunktionale Lösung zur Steuerung des Stromverbrauchs. Wird verwendet, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC-3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten.
Schneider Electric | Motorabgänge
Digitale, multifunktionale Lösung zur Steuerung des Stromverbrauchs. Wird verwendet, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC-3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten.
Schneider Electric | Motorabgänge
Digitale, multifunktionale Lösung zur Steuerung des Stromverbrauchs. Wird verwendet, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC-3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
Betätigungsvorsatz mit Griff und Frontschild für Schalterblock.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!