OBO Bettermann | Energieführungen
Leitungskanal Mini für die Industrie bestehend aus Ober- und Unterteil, reinweiß.
OBO Bettermann | Energieführungen
Zubehör für Kabeltragsystem zur Leitungs- und Kabelführung. Deckelklammer für die allgemeine Befestigung von ungelochten Deckeln auf Kabel- und Gitterrinnen.
OBO Bettermann | Energieführungen
Erdungsklemme EKL mit Befestigungsgewinde. Wird zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltragsystem eingesetzt.
Extrem widerstandsfähiger, dickwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber, Schrumpfrate bis 4:1. Passend für im Erdboden verlegte Kabel dank feuchtigkeitsdichter Isolation und Korrosionsschutz.
Dünnwandiger, nicht flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, transparent, auf Spulen, Schrumpfrate bis 2:1. Wird verwendet, wo Beschriftungen, Kennzeichnungen und Verbindungsstellen sichtbar bleiben sollen.
Dünnwandiger, flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf Spulen, Schrumpfrate bis 3:1, nach SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.
OBO Bettermann | Energieführungen
Zur Leitungs- und Kabelführung. Die schraublose Schnellverbindung der Rinnen erfolgt durch den angeformten Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
OBO Bettermann | Energieführungen
Mittenabhängung für Gitterrinnen in zweiteiliger Ausführung, Maschenweite der Gitterrinnen 50 x 100 mm. Die Befestigung erfolgt mit einer Gewindestange des Typs 2078 an der Decke. Die maximal empfohlene Gitterrinnenbreite liegt bei 200 mm.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!