Menu

61 Ergebnisse für „Energieführung“

Produkte filtern in Leitungen, Energieführungen
21-40 von 61 Produkten
in Leitungen, Energieführungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DON, Schrumpfrate 2:1, transparent | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DON, Schrumpfrate 2:1, transparent

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, nicht flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, transparent, auf Spulen, Schrumpfrate bis 2:1. Wird verwendet, wo Beschriftungen, Kennzeichnungen und Verbindungsstellen sichtbar bleiben sollen.

Suchergebnis fürenergieführungen
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DS 3, Schrumpfrate 3:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DS 3, Schrumpfrate 3:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf Spulen, Schrumpfrate bis 3:1, nach SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.

Suchergebnis fürenergieführungen
Gitterrinne GR-Magic® | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Gitterrinne GR-Magic®

OBO Bettermann | Energieführungen

Zur Leitungs- und Kabelführung. Die schraublose Schnellverbindung der Rinnen erfolgt durch den angeformten Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.

Suchergebnis fürenergieführungen
Verdrahtungskanal, bleifrei, Hart-PVC | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Verdrahtungskanal, bleifrei, Hart-PVC

Energieführungen

Verdrahtungskanal, bestehend aus Ober- und Unterteil. Das Unterteil ist mit einer beidseitigen Seitenstanzung versehen.

Suchergebnis fürenergieführungen
Energieführungskette Kolibri, Kunststoff, geschlossene Ausführung | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Energieführungskette Kolibri, Kunststoff, geschlossene Ausführung

EKD Gelenkrohr | Energieführungen

Die Energieführungskette Kolibri ist eine sehr kostengünstige, flexible Kabelführung für den leichten Maschinenbau. Sie überträgt Energie und Signale von einer stationären Quelle zu einem beweglichen Endpunkt.

Suchergebnis fürenergieführungen
Wellschlauch Nylflex | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Wellschlauch Nylflex

Plica | Energieführungen

Flexibler Kabelschutz-Wellschlauch in mittelschwerer Ausführung für vielseitigen Einsatz. Chemisch beständig gegen Öle und Fette, Treibstoffe, Reinigungs- und Lösungsmittel.

Suchergebnis fürenergieführungen
Bügelschelle 2056, Kunststoffdruckwanne | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Bügelschelle 2056, Kunststoffdruckwanne

OBO Bettermann | Energieführungen

Mit 1-fach-Kunststoffdruckwanne. Mit diesen Bügelschellen lassen sich Leitungen, Kabel und Rohre an C-Profilschienen befestigen.

Suchergebnis fürenergieführungen
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DS, Schrumpfrate 2:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch RAUCROSS® DS, Schrumpfrate 2:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, flammwidriger Standard-Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf Spulen, Schrumpfrate 2:1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.

Suchergebnis fürenergieführungen
Wellschlauch Pasoflex | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Wellschlauch Pasoflex

Plica | Energieführungen

Sehr flexibler Kabelschutz-Wellschlauch in mittelschwerer Ausführung für universelle Anwendungen.

Suchergebnis fürenergieführungen
Erdungsband | Leitungen
angesehen
Gekauft
Erdungsband

Lapp | Leitungen

Erdungsbänder, konfektioniert mit Ringkabelschuhen, perfekt für die Verwendung in der Schaltschrankfabrikation.

Suchergebnis fürenergieführungen
Multinormleitung Ölflex Tray II CY | Leitungen
angesehen
Gekauft
Multinormleitung Ölflex Tray II CY

Lapp | Leitungen

Geeignet für die Verwendung im Freien. Auch für direkte Erdverlegung, Industriemaschinen und Anlagenbau.

Suchergebnis fürenergieführungen
Schrumpfschlauch-Box RAUCROSS®, Schrumpfrate 2:1 | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Schrumpfschlauch-Box RAUCROSS®, Schrumpfrate 2:1

Rehau | Energieführungen

Dünnwandiger, flammwidriger Standard-Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf praktischen Kleinspulen im Spenderkarton, Schrumpfrate 2:1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.

Suchergebnis fürenergieführungen
Energieführungskette Kolibri aus Kunststoff, Standardausführung | Energieführungen
angesehen
Gekauft
Energieführungskette Kolibri aus Kunststoff, Standardausführung

EKD Gelenkrohr | Energieführungen

Für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Energieführungskette Kolibri von ekd ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Standardausführung ist im Innenradius zu öffnen.

Suchergebnis fürenergieführungen
Anschlussleitung H07RN-F mit Schutzkontakt-Stecker | Leitungen
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung H07RN-F mit Schutzkontakt-Stecker

Leitungen

Anschlussleitung H07RN-F mit schwarzem Schuko-Stecker 16 A, 2-polig plus Erdung, 230 V.

Suchergebnis fürenergieführungen
Gummikabel H05RR-F | Leitungen
angesehen
Gekauft
Gummikabel H05RR-F

Lapp | Leitungen

Harmonisierte, flexible Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt, Küche, Büro. Passend für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, nur ab und zu im Freien, gemäß EN 50565-2.

Suchergebnis fürenergieführungen
Kabelmarkierer Write On | Kabelbeschriftungen
angesehen
Gekauft
Kabelmarkierer Write On

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

Selbstklebender Kabelmarkierer Write On zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 8 mm bis 32,3 mm.

Suchergebnis fürenergieführungen
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, 300/500 V, farbige Adern | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, 300/500 V, farbige Adern

Lapp | Leitungen

Farbcodierte, geschirmte Steuerleitung für die Anwendung in EMV-kritischer Umgebung (elektromagnetische Verträglichkeit).

Suchergebnis fürenergieführungen
Einlegeschild ESO für Kabelmarkierer WKM | Kabelbeschriftungen
angesehen
Gekauft
Einlegeschild ESO für Kabelmarkierer WKM

Weidmüller | Kabelbeschriftungen

DIN-A4-Bogen mit unbeschrifteten, rechteckigen Einlegeschildern, passend für die Kabelmarkierer WKM.

Suchergebnis fürenergieführungen
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY, nummerierte Adern | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY, nummerierte Adern

Lapp | Leitungen

VDE-registrierte, geschirmte Steuerleitung für die Anwendung in EMV-kritischer Umgebung (elektromagnetische Verträglichkeit).

Suchergebnis fürenergieführungen
Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steuerleitung ÖLFLEX® 440 CP

Lapp | Leitungen

Robuste, geschirmte, VDE-zertifizierte Multifunktions-Steuerleitung mit TPE-Aderisolation und Polyurethan-Außenmantel für den rauen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Für die feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Beweg...

Suchergebnis fürenergieführungen
21-40 von 61 Produkten