OBO Bettermann | Energieführungen
Flexibler Verdrahtungskanal VF zur Montage im Schaltschrank. Die praktischen Kurzlängen ermöglichen eine einfache Handhabung, die Stege können werkzeuglos ausgebrochen werden.
OBO Bettermann | Energieführungen
Zur Leitungs- und Kabelführung. Die schraublose Schnellverbindung der Rinnen erfolgt durch den angeformten Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Robuste, geschirmte, VDE-zertifizierte Multifunktions-Steuerleitung mit TPE-Aderisolation und Polyurethan-Außenmantel für den rauen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Für die feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Beweg...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!