Harmonisierte, flexible Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt, Küche, Büro. Passend für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, nur ab und zu im Freien, gemäß EN 50565-2.
Robuste, geschirmte, VDE-zertifizierte Multifunktions-Steuerleitung mit TPE-Aderisolation und Polyurethan-Außenmantel für den rauen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Für die feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Beweg...
Harmonisierte, geschirmte Steuerleitung H05VVC4V5-K für die feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung.
Harmonisierte, flexible Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen. Passend für die Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für die feste Verlegung z. B. auf Putz gemäß EN 50565-2.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!