Menu

38 Ergebnisse für „abblasepistole“

Produkte filtern in Heißlufttechnik
1-20 von 36 Produkten
in Heißlufttechnik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Adapterplatte für LHS | Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterplatte für LHS

Leister | Zubehör

Adapterplatte als Zubehör für Leister-Lufterhitzer LHS.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 91 BASIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 91 BASIC

Leister | Process Heat

Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...

Suchergebnis fürluftpistole
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Suchergebnis fürluftpistole
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 15 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 15 CLASSIC

Leister | Process Heat

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 15 PREMIUM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 15 PREMIUM

Leister | Process Heat

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 15 SYSTEM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 15 SYSTEM

Leister | Process Heat

Der kleine Lufterhitzer LHS 15 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach von oben montiert werden.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT

Leister | Process Heat

Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Die Zusatzbox des SENSOR KIT bietet mit der integrierten Leistungselektron...

Suchergebnis fürluftpistole
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT

Leister | Process Heat

Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werde...

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 91 SYSTEM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 91 SYSTEM

Leister | Process Heat

Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 210 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 DF

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 210 DF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 DF-R

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LE MINI | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE MINI

Leister | Process Heat

Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI mit integriertem Thermoschalter. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 2 bar betrieben.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LE MINI SENSOR | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE MINI SENSOR

Leister | Process Heat

Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 2 bar betrieben.

Suchergebnis fürluftpistole
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Suchergebnis fürluftpistole
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 210 SF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 SF

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LE 10000 DF-C | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE 10000 DF-C

Leister | Process Heat

Der Lufterhitzer LE 10000 DF-C, ein sogenannter Clean-Air-Heater, vervollständigt die Produktreihe mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 650 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese Lufterhitzer finden Verwendung in Industrien, wo strenge Reinraum...

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LE 10000 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE 10000 DF

Leister | Process Heat

Der Lufterhitzer LE 10000 DF mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 650 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Suchergebnis fürluftpistole
Lufterhitzer LHS 210 SF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 210 SF-R

Leister | Process Heat

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...

Suchergebnis fürluftpistole
1-20 von 36 Produkten