Handliches Temperaturmessgerät für die schnelle und zuverlässige Messung der Temperatur von Luftstrom und Kunststoffmasse. Hauptsächlich wird es zum Einstellen der optimalen Schweißdraht- und Vorwärmlufttemperatur verwendet.
Leistungsfähiges Hochdruckgebläse AIRPACK für Anwendungen, bei denen große Luftmengen bei hohem Druck zusammentreffen. Ideal für Trocknungs- und Abblasvorgänge. Dieses Gebläse hat genügend Druck, um Abblasdüsen wirkungsvoll zu versorgen.
Das RBR-Mitteldruckgebläse eignet sich besonders für die Heißluftrückführung und verträgt Lufteintrittstemperaturen von bis zu 350 °C. Gemeinsam mit Doppelflansch-Lufterhitzern DF-R und entsprechendem Zubehör sind Systeme zur Heißluftrückführung aufbaubar. Dieses Recyceln der Hei...
Pneumatisch betriebener Luftstrom-Ein-/Ausschalter, Zubehör für die Gebläse ROBUST und SILENCE. Auf pneumatischen Schaltbefehl (5 bar) wird die Luftzufuhr zu den Lufterhitzern ab- oder zugeschaltet.
Leises, effizientes Luftversorgungsgebläse AIRSTREAM ST zur Erzeugung von reiner, trockener Luft. Zwei Geräteanschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit zwei Handgeräten. Das Gebläse findet in jeder Werkbank Platz, zusätzliche Rollen (nicht im Lieferumfang enthalten) di...
Das CHINOOK-Hochdruckgebläse eignet sich besonders für die Heißluftrückführung mit hohem Druck und verträgt Lufteintrittstemperaturen von bis zu 350 °C. Gemeinsam mit Lufterhitzern LHS 210/410 in den Ausführungen SF-R (Single-Flansch, Heißluftrückführung) und DF-R (Doppelflansch,...
Kompaktes Hochdruckgebläse MONO 6 SYSTEM mit kleinen Abmessungen, welches durch seine hohe Luftmenge von bis zu 600 l/min punktet. Die Luftmenge ist einstellbar und somit kann das Gebläse auf jede Anwendung optimal abgestimmt werden.
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!