Menu

29 Ergebnisse für „din127“

Produkte filtern in Dichtungstechnik, Kunststoffe
1-20 von 25 Produkten
in Dichtungstechnik, Kunststoffe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

Frenzelit | Flachdichtungen

Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...

Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP

Frenzelit | Flachdichtungen

ovatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.

Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1 aus virginalem PTFE | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 aus virginalem PTFE

Flachdichtungen

PTFE-Flachdichtungen werden zur statischen Abdichtung von zwei planen Dichtflächen eingesetzt.

Teilenummer 131545
Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300

Klinger | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochleistungsdichtung aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig sind.

Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech

Flachdichtungen

Sehr universell einsetzbare, genormte Flachdichtung aus Grafit mit Spießblech.

Teilenummer A78059
Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit | Flachdichtungen

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Ihre Suche: din 127
Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck

SGL Group | Flachdichtungen

Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.

Ihre Suche: din 127
Wellendichtring NBR 70 Shore WCS | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WCS

Wellendichtringe

Der WC ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche, einem Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe aus Elastomer. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Teilenummer T85722
Ihre Suche: din 127
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, >100 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, >100 mm

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Teilenummer T82580
Ihre Suche: din 127
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 60-79,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 60-79,99 mm

Wellendichtringe

Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Teilenummer T27953
Ihre Suche: din 127
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 80-99,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 80-99,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Teilenummer T08559
Ihre Suche: din 127
O-Ring NBR 70 Shore, 120–149,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 120–149,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Teilenummer T45517
Ihre Suche: din 127
O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Teilenummer T73973
Ihre Suche: din 127
O-Ring NBR 90 Shore, 100–149,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 90 Shore, 100–149,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Teilenummer 655421
Ihre Suche: din 127
O-Ring NBR 70 Shore, 10–19,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 10–19,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Teilenummer T25260
Ihre Suche: din 127
O-Ring NBR 70 Shore, 100–119,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 100–119,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Teilenummer 560884
Ihre Suche: din 127
1-20 von 25 Produkten