Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperatur-Schutzdecke aus texturiertem isoTHERM®800-Garn zum Schutz von Menschen, Maschinen und Bauteilen gegen Schweißperlen, Schlacke und Funken.
Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.
Hochfeste, universelle Grafitdichtungsplatte mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften aufgrund der kleberfrei miteinander verbundenen Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Geeignet für schwierige und mechanisch hoch belastete Dichtverbindungen sowie für alle gän...
Der WB ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche und federunterstützten Dichtlippe aus Elastomer. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.
Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...
Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.
Der WB ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche und federunterstützten Dichtlippe aus Elastomer. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.
Einseitig selbstklebendes Glasgewebe mit PTFE-Beschichtung mittlerer Dicke. Zur Adhäsion wird ein spezieller Silikonkleber verwendet. Die TAC™-TAPES in Industrie-Qualität werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt.
PE300 ist ein verschleißfester Gleitkunststoff aus Polyethylen (PE-HD) mit hoher Dichte, der aufgrund seiner leicht zu bearbeitenden Oberfläche und seiner physiologischen Unbedenklichkeit für viele industrielle Anwendungen eingesetzt wird.
PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!