Menu

109 Ergebnisse für „Wälzlagerfett“

Produkte filtern in Dichtungstechnik, Kunststoffe
1-20 von 101 Produkten
in Dichtungstechnik, Kunststoffe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
V-Ring, NBR, 60 Shore A, Bauform VA | Rotationsdichtungen
angesehen
Gekauft
V-Ring, NBR, 60 Shore A, Bauform VA

Rotationsdichtungen

Diese Axialdichtungen sind Lippendichtungen, aber auch Schleuderringe, welche gegen Staub, Fett- oder Wasserspritzer von außen schützen und abdichten. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes. Die Bauform VA ist ein Standard...

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring NBR 70 Shore, 10–19,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 10–19,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring NBR 70 Shore, 20–29,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 20–29,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring NBR 70 Shore, 30–39,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 30–39,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring FPM 80 Shore, 25–59,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring FPM 80 Shore, 25–59,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring NBR 70 Shore, 40–49,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 40–49,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
Gummiplatte, NBR, 65 Shore A, ohne Einlage | Elastomerplatten
angesehen
Gekauft
Gummiplatte, NBR, 65 Shore A, ohne Einlage

Elastomerplatten

Geeignet für Einlagen, Dichtungen usw. wo es auf Witterungsbeständigkeit nicht ankommt, jedoch eine gute Beständigkeit gegen Öl und Fett gefordert wird.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring NBR 70 Shore, 50–59,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 50–59,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 20-39,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 20-39,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring-Rundschnur, NBR, 70 Shore A, schwarz | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring-Rundschnur, NBR, 70 Shore A, schwarz

O-Ringe

O-Ring-Schnüre aus NBR werden als endliche Stränge extrudiert und weisen einen kreisrunden Querschnitt (wie ein O-Ring) auf. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring NBR 70 Shore, 100–119,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 100–119,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring FPM 80 Shore, 0–24,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring FPM 80 Shore, 0–24,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring FPM 80 Shore, >120 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring FPM 80 Shore, >120 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring VMQ 70 Shore, 0–49,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring VMQ 70 Shore, 0–49,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
V-Ring, FKM, 60 Shore A, Bauform VA | Rotationsdichtungen
angesehen
Gekauft
V-Ring, FKM, 60 Shore A, Bauform VA

Rotationsdichtungen

Diese Axialdichtungen sind Lippendichtungen, aber auch Schleuderringe, welche gegen Staub, Fett- oder Wasserspritzer von außen schützen und abdichten. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes. Die Bauform VA ist ein Standard...

Suchergebnis fürwälzlager fett
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 0-19,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 0-19,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Suchergebnis fürwälzlager fett
Usit-Ring, NBR 70 Shore A, USS | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Usit-Ring, NBR 70 Shore A, USS

Flachdichtungen

Selbstzentrierende, metallische Schrauben-Flachdichtringe mit innen anvulkanisierter Elastomerdichtlippe und zusätzlicher Zentrierung für statische Abdichtung bei Verschraubungen und Flanschabdichtungen.

Suchergebnis fürwälzlager fett
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 20-39,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 20-39,99 mm

Wellendichtringe

Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Suchergebnis fürwälzlager fett
O-Ring-Rundschnur Viton® FKM, 75 Shore A, schwarz | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring-Rundschnur Viton® FKM, 75 Shore A, schwarz

O-Ringe

O-Ring-Schnüre aus FKM werden als endliche Stränge extrudiert und weisen einen kreisrunden Querschnitt (wie ein O-Ring) auf. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt.

Suchergebnis fürwälzlager fett
1-20 von 101 Produkten