Menu

9 Ergebnisse für „PA“

Was sind Thermoplast-Helme? FAQ

Arbeitshelme und Bauhelme aus PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF oder HDPE werden als Thermoplast-Helme bezeichnet.

Luftschläuche bei Haberkorn Ratgeber

Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung: Druckluftschläuche aus PVC Pneumatikschläuche aus PE, PA, PU, PVC oder PTFE Pressluftschläuche aus Gummi, flach aufrollbar oder formstabil, in schwarzer oder gelber Farbe zur besseren Sichtbarkeit Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik.

PA-DUOPART® – gratfrei mit Novoplast Ratgeber

Besonders geeignet für Push-in-Verbindungen ist dieser Polyamid-Schlauch. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren ist der Schlauch in Abständen (wichtig: nicht durchgehend!) verschweißt. Bei pneumatischen Anwendungen ist ein dichter Übergang zu Steckverbindungen wichtig....

Thermoplasthelme vs. Duroplasthelme Ratgeber

Anhand der Materialkennzeichnungen PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF oder HDPE sind Thermoplasthelme einfach zu erkennen.

Zuschnitt von Kunststoff-Halbzeugen nach Maß Produktservices

Unser Lager umfasst ein großes Spektrum an Abmessungen der folgenden Kunststoffe: Polyethylen (PE) Polypropylen (PP) Polyvinylchlorid (PVC) Polyamid (PA) Polyoxymethylen (POM) Polycarbonat (PC) Polymethylmethacrylat (PMMA, auch Acrylglas) Polytetrafluorethylen (PTFE) PEEK Zitat „Kleinmengen oder schnell benötigte Teilmengen vorab können wir im Regelfall am selben Tag fertigstellen und liefern.

Einfache Kraftübertragung mit Stirnrädern Ratgeber

PA, POM / Delrin) Anwendungen, wo es auf ein geringes Betriebsgeräusch ankommt und Gewichtseinsparungen notwendig sind - geringes Gewicht - geräuscharm - kann trocken und ohne Schmierung laufen - je nach Kunststoff chemikalienbeständig

Seilbahneinlageringe, Seilscheibenfutter Ratgeber

Kunststoffbauteile aus PUR, PA, POM oder UHMW-PE Haberkorn hat im Bereich der Werkstoffe aus Gummi und Kunststoff über Jahrzehnte hohe Kompetenz erworben.

Arbeitskleidung, die jeder Witterung standhält – Wetterschutzbekleidung Ratgeber

Tabelle Wasserdichtheit undAtmungsaktivität Für Wetterschutzkleidung wird die Wasserdichtheit in einer Wassersäule in Millimeter ausgedrückt, die Atmungsaktivität in Wasserdampfwiderstand (Ret) m² Pa/W.

1-8 von 8 Inhalten