Für diese Bereiche können Isolierungen sowie Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit eingesetzt werden: Dichtungen Prozessindustrie Energieerzeugung Maschinen- & Anlagenbau (z.B. novapress® Universal) Klima- & Wärmetechnik Heizungs- & Sanitärbereich (z.B. novapress® 260) Lebensmittel- und Trinkwasserindustrie (novapress® 850 oder novaphit®) Abgasanlagen im Bereich Heißgasanwendungen, Turboladern sowie Abgasanlagen: Frenzelit empfiehlt den novamica® Thermex - Hochtemperatur-Dichtungsstoff für die Industrie 4.0 (novapress® 880) - eine Besonderheit bei diesem Modell: Dank „Gasket Code Technology“ ist eine Nachverfolgung der Produkt- und Materialherkunft sogar bei gestanzten und gebrauchten Dichtungsteilen möglich speziell für die Arbeit mit dem Medium Wasserstoff (H2) (novaphit® SSTC) Isolationen Frenzelit Isolationen unterstützen Unternehmen bei der thermischen und akustischen Isolation.
https://www.haberkorn.com/frenzelit#topic11790
Zur Case Study Hydraulik Control Block Zur Case Study Boiler oval gasket 138 bar Dichtungsplatte novamica® THERMEX zum Produkt novaMICA® THERMEX Der Hochtemperatur-Dichtungswerkstoff. (...) Durch die Einlage aus Edelstahlstreckmetall (1.4404 / AISI 316L) erhält novaMICA® THERMEX zuverlässige Handlungs- und Verarbeitungseigenschaften. Die Kombination aus Streckmetalleinlage, hochwertigem Phlogopit-Glimmer und einem optimierten und äußerst geringen Binderanteil gewährleistet auch unter hohen Temperaturen eine bei Glimmerdichtungen bislang nicht gekannte Langzeitdichtigkeit. novaMICA® THERMEX ist prädestiniert, alle Dichtungsaufgaben im Heißgas- bzw.
https://www.haberkorn.com/produkte/dichtungstechnik-kunststoffe/frenzelit