Menu

20 Ergebnisse für „Schiebetüren einliegend“

Möbelschiebetürlösungen Ratgeber

Möbelschiebetürlösungen – Highlights Einliegend und halbeinliegend für Glas und Holz bis zu 70 kg Belastung je Schiebetür Schiebetüren machen mehr aus Möbeln – egal ob im dezenten Sideboard oder im großformatigen Schrank, ob Glas oder  Holz . (...) In den Bereichen „ einliegend “ und „ halbeinliegend “ gibt es unzählige Anwendungen; Haberkorn bietet die jeweils passende technische Lösung ab Lager. (...) Vorliegend und flächenbündig flächenbündige Holz-Schiebetüren bis 20 kg vorliegende Holz-Schiebetüren bis 50 kg Vorliegende und flächenbündige Schiebetüren sind wohl die Königsklasse im Möbelbau.

Baubeschläge, Möbelbeschläge Ratgeber

Mehr zu Glastürbeschlägen Schiebetür-Beschlagsgarnitur Clipo 26 / 36 H Inslide zum Produkt Ein Lagerprogramm für viele Anwendungen Die Anwendungsbereiche für Schiebetüren sind so vielfältig wie der Möbelbau selbst; entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen an die Beschläge. (...) Ob einliegend oder halbeinliegend, vorliegend oder flächenbündig, ganzöffnend oder raumhoch: In unserem Lagersortiment finden Sie für jede Anwendung im Bereich Möbelschiebetüren das passende Produkt ab Lager.

1-2 von 2 Inhalten