Menu

59 Ergebnisse für „EN 13859-2“

Arbeitskleidung, die jeder Witterung standhält – Wetterschutzbekleidung Ratgeber

Paul Tschol Transportbeton und Asphalt GmbH & Co KG Zams Regenschutz nach DIN EN 343 Für den professionellen Einsatz wird Workwear nach der europäischen Norm DIN EN 343 geprüft. (...) Ein Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Wasserdichtheit und die Atmungsaktivität gelegt. x: Wasserdichtheit (3 Klassen) y: Atmungsaktivität (3 Klassen) Wetterschutzkleidung nach EN 343 Regenjacken im Online-Shop Regenhosen im Online-Shop Kälteschutz nach DIN EN 342 Die europäische Norm DIN EN 342 definiert die Anforderungen für die Leistung von Bekleidungskombinationen (Overalls oder Zweiteilern) und Bekleidungen aus einem Stück, die vor sehr kalten Umgebungen schützen (höchstens –5 °C). a: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer sich bewegenden Gliederpuppe b: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer statischen Gliederpuppe c: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen) d: Wasserdichtheit (2 Klassen) Kälteschutzkleidung nach EN 342 Wassersäule, Atmungsaktivität undWasserrepellenz bei Wetterschutzkleidung Ist eine Wetterschutzbekleidung nicht nach DIN EN 343 geprüft, gibt es auch alternative Auszeichnungen der Leistungswerte über die Begriffe Wassersäule (mm), Atmungsaktivität (g) und Wasserrepellenz. (...) Art und Umfang der Gefahren, bei denen persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist (2.

Unfallrisiko Sturz & Fall Ratgeber

Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 zum Produkt Verbindungsmittel Scharfkantenseil „EDGER“ Vario zum Produkt Schutzhelm KASK Plasma AQ zum Produkt Diese drei Dinge müssen den EN-Normen entsprechen Auffanggurt Der Auffanggurt sollte bei Arbeiten in gefährlicher Höhe immer mit dabei sein und wird dem Einsatz entsprechend angepasst. (...) Bei den Helm-Normen unterscheidet man zwischen EN 397 für Industrieschutzhelme und EN 12492, der Norm für Kletterhelme.  Schutzhelme der Norm EN 397 sind dafür bestimmt, den Träger vor fallenden Gegenständen zu schützen.

Schlauchkennzeichnung zur Identifizierung und zur Einhaltung von Prüfterminen Produktservices

Die Kennzeichnung umfasst die Anbringung der Prüfbänder bei Schlauchleitungen, die nach EN-Normen Prüffristen unterliegen, mit Angabe von Prüfintervallen, Betriebsdruck und Zusatztext laut Kundenwunsch. (...) Kennzeichnung von Schläuchen aus Elastomeren und Thermoplasten nach DIN EN 12115 individuelle Kundenkennzeichnung im Rahmen der Norm-Vorgaben möglich Top Service durch unsere qualifizierten Facharbeiter und Facharbeiterinnen Gefährdungsbeurteilung der Schlauchleitung Ist die Schlauchleitung ein Arbeitsmittel? (...) Beschriftung nach Kundenwunsch Im Rahmen der Norm-Vorgaben kann die Kennzeichnung individuell nach Kundenwunsch erfolgen. kundenspezifische Beschriftungsmöglichkeiten zur dauerhaften Kennzeichnung von Schlauch- und Rohrleitungen, Armaturen und Kabeln mit praktischen Kennschildern aus Edelstahl V2A individuell graviert mit frei wählbarem Zusatztext und Logo Wir markieren Ihre Schlauchleitung mit dem nächsten empfohlenen Prüftermin Chemie-, Tankwagen- und Dampfschläuche müssen nach der EN 12115 bzw. nach ISO 6134 regelmäßig einer Prüfung unterzogen werden, um die weitere sorgenfreie Verwendung sicherzustellen.

Die verschiedenen Varianten von Schlauchkupplungen und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Kamlok-Kupplungen pharmazeutische Industrie, Anlagenbau, Kraftwerksbau, Bergbau, Speditionen, chemische Industrie, petrochemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Stahlindustrie, Betankungsanlagen, Schiffsbau, Landwirtschaft DIN 14420-2 (vormals DIN 2817) DIN 14420-7 (vormals DIN 2828) US-MIL-Norm (MIL-C-27487) Storz-Kupplungen allgemeine industrielle Anwendungen für Flüssigkeiten und Feststoffe, Silofahrzeuge, Bauwesen, Feuerwehr, Wasserhydranten Kupplungen für den Einsatz beim Feuerlöschen müssen eine DIN-Nummer tragen, die mit „14“ beginnt. Tankwagenkupplungen stationäre und mobile Tankanlagen, Tankwagen, Silofahrzeuge DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450) Klauenkupplungen Industrieklauenkupplungen Pressluftklauenkupplungen Wasserbeförderung, Bewässerung, Bauindustrie, Trinkwasserförderung (unter Berücksichtigung der Trinkwasserzulassung) Lebensmittelbereich, Trinkwasserbereich, Tankbau, Behälterbau, chemische Industrie, chemische Prozesse Druckluftversorgung in Bau und Industrie Kardankupplungen Bewässerung, Entwässerung, Landwirtschaft, Bauindustrie, Kommunalfahrzeuge, Transport von Gülle Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen pneumatische Anwendungen, Temperieranwendungen, Wasser Trockenkupplungen Kugelhahn-Trockenkupplungen Dampf-Schnell-Trockenkupplungen chemische Prozesse, Tankanlagen, pharmazeutische Industrie, überall dort, wo brennbare oder wassergefährdende Medien transportiert werden, überall dort, wo teure Medien transportiert werden chemische Prozesse, Tankanlagen, pharmazeutische Industrie, überall dort, wo brennbare oder wassergefährdende Medien transportiert werden, überall dort, wo teure Medien transportiert werden Anwendungen mit Dampf Nottrennkupplungen Be- und Entladen von Tankfahrzeugen, Kesselwaggons und Schiffen, Betanken von Fahrzeugen

Änderung der Norm EN 131 für Leitern Ratgeber

Da hat sich was getan Für Leitern gilt die Norm EN 131, die regelt, wie sie hergestellt und geprüft werden müssen. (...) Änderung der Norm EN 131 für Leitern – Highlights Standverbreiterung für Anlegeleitern Alle Leitern aus Alu und Holz, die als Anlegeleiter genutzt werden und eine Länge von 3.000 mm überschreiten, müssen jetzt eine Standverbreiterung, die von der Länge der Leiter abhängt, vorweisen. (...) Ein anderes Beispiel ist die Festigkeitsprüfung, bei der eine Leiter für den Profi mit einer Prüflast von 2.700 N, eine Leiter für den privaten Konsumenten nur mit einer Last von 2.250 N getestet wird.

Maschinensicherheit – so gehen Sie auf Nummer sicher Ratgeber

Die EN ISO 12100 hilft Ihnen bei der Risikobeurteilung und dabei, die Gefahren (zum Beispiel mechanischen, elektrischen oder thermischen Ursprungs) zu identifizieren. (...) Auch die EN 82079-1 ist eine Hilfestellung. Auch wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so gilt doch, dass alle sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen inklusive Datum in Papierform mit der Maschine mitgeliefert werden müssen. (...) Dies ist in der Norm EN ISO 13849-2 vorgeschrieben. Die Maschinenanalyse Bei der Maschinenanalyse wird hinterfragt, ob die Maschine noch den aktuellen Anforderungen der Maschinensicherheit entspricht.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

Die H-Plus Performance-Serie umfasst Halbschuhe in den Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 sowie Sandalen der Sicherheitsklasse S1. (...) Mit dieser Laufsohle werden die Anforderungen der Rutschsicherheitsklasse SRC erfüllt, zudem entsprechen die Schuhe der Norm EN ISO 20345:2011. (...) Dieser Handschuh ist ebenfalls der Schutzkategorie 2 zuzuordnen.

KÜBLER-Produkte im Überblick Ratgeber

Die Details der KÜBLER-PROTECTIQ-Arbeitskleidung eingestickte Norm-Piktogramme Störlichtklasse 1 und 2 Dachziegeleffekt sorgt dafür, dass gefährliche Flüssigkeiten nach unten abfließen zusätzliches Innenfutter der Jacken in ARC2 abgedeckte Druckknöpfe komplett metallfrei Kontrasteinsätze für athletische Silhouette normkonforme Veredelung mit Stick- oder Patchabzeichen an definierten Stellen möglich nachträgliche Veredelung mit Reflexstreifen an Hosenbeinen und Ärmeln möglich elastischer Bundeinsatz mit ergonomischem, hochgezogenem Nierenschutz KÜBLER-PROTECTIQ-Produkte entsprechen den aktuellsten Normen und der neuesten PSA-Verordnung. (...) ARC2-Produkte der Linie besitzen eine doppellagige Verarbeitung an den Ärmeln sowie hinten und vorne und bieten damit einen 360°-Grad-Schutz. Das inhärente Gewebe erzeugt die dauerhafte Schutzfunktion (ausgenommen EN 13034).

Ungarn Unternehmen

Unser neuer gemeinsamer, 100.000 Produkte umfassende B2B-Online-Shop und unserer Lagervorrat jedoch im Werte von 1.5 Milliarden Forint, vereinfacht die Beschaffung für unsere Partner. Die Qualität unserer Dienstleistung im technischen Handel ist seit Jahren durch MSZ EN ISO 9001:2015 gesichert.

uvex-Schutzhelme mit MIPS®-Sicherheitssystem Ratgeber

Herkömmliche Helme sind für einen geraden Aufprall entwickelt und getestet, was den Anforderungen der Norm DIN EN 397 entspricht. In den meisten Fällen erfolgt der Aufprall jedoch schräg, Rotationsbewegungen sind die Folge. 2.

Schwingungstechnik und ihre Einsatzbereiche Ratgeber

Der Werkstoff erfüllt alle Anforderung der DIN EN 45545-2 und entspricht den höchstmöglichen (Hazard Level 3) Brandschutzanforderungen.

Die drei Fallfaktoren beim Einsatz von Fallschutz Ratgeber

Es dürfen in einem Auffangsystem nur Auffanggurte nach EN 361 verwendet werden. (...) Fallfaktor 2: Der Anschlagpunkt liegt unter dem Befestigungspunkt des Auffanggurtes.Mithilfe des Fallfaktors wird sichergestellt, dass bei einem Absturz der Aufprall auf darunterliegende Ebenen verhindert wird.

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse Ratgeber

Alle Schläuche entsprechen den jeweiligen gültigen Normen wie zB der EN12115. (...) Prüfung nach EN 12115 bzw. ISO 6134 Chemieschläuche , Tankwagenschläuche und Dampfschläuche müssen nach der EN 12115 bzw. (...) So empfehlen wir zur Einbindung unserer Dampfschläuche nur die zugelassenen Dampfarmaturen mit Dampfhalbschalen, die aufeinander abgestimmt nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) gefertigt werden.

Netzwerk Arbeitssicherheit Netzwerk Arbeitssicherheit

Newsletter abonnieren Videos Schulung "Sachkundigen Person" für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz Nach ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG) §17/2, §90/2,4 bzw. nach der PSA-Verordnung muss Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz mindestens einmal jährlich einer wiederkehrenden Prüfung unterzogen werden. (...) Video anschauen Bernhard Bär, Haberkorn Experte Previous Next Als nächstes: Highlights der A+A – Tag 2 Videos Haberkorn auf der A+A Highlights der A+A – Tag 2 Der zweite Messetag stand ganz im Zeichen der Gesundheit – sehen Sie sich die Highlights an! (...) Highlights Probleme und Lösungen Professioneller Sonnenschutz bei der Arbeit von Miodrag Zdravkovic · 17.07.2023 · 3 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Sicherheit für den Kopf mit dem MIPS ® -Sicherheitssystem von Andrea Allerdings · 12.06.2023 · 3 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Mehr Sicherheit durch Hautschutzplan-Audit von Miodrag Zdravkovic · 02.05.2023 · 2 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Beschränkung von Diisocyanaten und was Sie dazu wissen sollten von Andrea Allerdings · 20.03.2023 · 4 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Blackout – aus Sicht der Arbeitssicherheit von Herbert Saurugg · 06.03.2023 · 7 Min Lesezeit Recht & Gesetz Revolution in der Sicherheitsschuh-Norm: Geänderte Norm DIN EN ISO 20345:2022 von Andrea Allerdings · 13.12.2022 · 4 Min Lesezeit Jetzt einkaufen im Haberkorn Online-Shop

3M-Arbeitsschutzprodukte Ratgeber

Die Modelle des Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1 und X2 bieten neu in Sachen Tragekomfort eine einfache Anpassung des Kopfbandes, dielektrische Kopfbügel mit gleichbleibendem Druck, reduzierte Wärmestauungen durch das Doppelkopfbügeldesign und kippbare Ohrkapseln für mehr Effizienz und Komfort. (...) Der 3M™ Peltor™ X2 Kapselgehörschützer in gelber Farbcodierung (mittlere bis hohe Dämpfung) basiert auf dem Design des Modells X1, jedoch einem SNR von 31 dB und ebenfalls mit Kopfbügel oder Helmbefestigung erhältlich. (...) Die SecureFit™-Schutzhelme sind belüftet und je nach Einstellung des Kinnriemens nach EN 12492 oder EN 397 sowie EN 50365 bis 1000 V zertifiziert.

Sicherheit im Umgang mit Schläuchen Ratgeber

Schritt 2: Schläuche richtig verlegen Die Grundregeln Schlauchleitungen sollten mit Durchgang verlegt werden. (...) Einbaubeispiele Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14420-3 zum Produkt Schritt 3: Knicken der Schläuche vermeiden Es ist immer darauf zu achten, dass der kleinste im Betrieb vorkommende Biegeradius über dem Mindestbiegeradius des jeweiligen Schlauches liegt.

Auswahlkriterien bei Sicherheitsschuhen Ratgeber

Schutzklasse nach EN ISO 20345:2011 als Auswahlkriterium Je nachdem, welcher Schutzklasse ein Sicherheitsschuh zugeordnet wird, weist er andere Schutzfunktionen auf, und je nachdem, welche Anforderungen an Sicherheitsschuhe gestellt werden, muss ein Schuh der passenden Sicherheitsklasse, also mit den benötigten Schutzfunktionen, ausgewählt werden. Klasse Zehenschutzkappe (200 J / 15.000 N) vollständig geschlossener Fersenbereich A elektrischer Widerstand (0,1–1.000 Megaohm) E Energieaufnahme im Fersenbereich (bei 20 Joule geprüft) WRU Beständigkeit des Obermatrials gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme P profilierte Laufsohle durchtrittsichere Sohle SB (I, II) x S1 (I) x x x x S1P (I) x x x x x x S2 (I) x x x x x S3(I) x x x x x x x S4 (II) x x x x x S5 (II) x x x x x x x Material als Auswahlkriterium Hier sollte vor allem auf das Sohlenmaterial sowie das Schaftmaterial von Sicherheitsschuhen geachtet werden.

Pressespiegel Unternehmen

Mit dem Gerät können neue Schläuche bis zu einem Durchmesser von 50 Millimeter durchgecheckt werden. ansehen Aktualisierte Normen für Schutzhandschuhe Sichere Arbeit Donnerstag, 10.2.2022 Die bis dato rein europäische Norm EN 420 wurde in einen internationalen Standard ISO 21420:2020 umgewandelt. ansehen Profis machen Profis Vorarlberger Nachrichten Samstag, 5.2.2022 Die Lehrlingsausbildung bei Haberkorn hat eine lange Tradition – nämlich seit der Gründung des Unternehmens. (...) Oktober 2020 wurde die europäische Norm EN 420 durch den erneuerten Standard EN ISO 21420: 2019 ersetzt. (...) Der größte technische Händler Österreichs ist auch in anderen europäischen Ländern eine echte Größe. ansehen Die Wiese am Dach Marie Sonntag, 25.2.2018 Flachdächer gibt es zuhauf.

Arbeitsschutz Ratgeber

Vor allem drei Dinge müssen den EN-Normen entsprechen: Auffanggurt, Schutzhelm und Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer/Höhensicherungsgerät. (...) Zu den Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz COOLINE Kühlbekleidung Der Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger im Online-Shop zum Produkt Helm-System EVOLite® Der EVOLite® ist kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip.

41-59 von 59 Inhalten