Abmessungen: In den meisten Fällen kommen Bauzäune mit 3,5 m Länge und 2 oder 1,2 m Höhe zum Einsatz, aber auch kürzere bzw. längere Varianten oder Bauzäune in anderen Höhen sind auf Anfrage erhältlich. (...) Maschenweite: Bauzäune sind in unterschiedlichen Maschenweiten erhältlich. Der Vorteil von engmaschigen Bauzäunen ist vor allem der, dass das Übersteigen verhindert wird, da die Freiräume zu eng sind, um den Füßen Halt zu bieten.
Aber auch der Einsatz von Fußplatten aus Kunststoff oder Bauzaunfüßen aus Beton stellt eine Verbindung dar, da sich zwei Zaun-Elemente immer eine Fußplatte teilen und somit über den Fuß miteinander verbunden sind. (...) Der Stand der Zäune sollte am besten täglich kontrolliert werden.Durch Haken und Ösen können Bauzäune miteinander verbunden werden.