Menu

4 Ergebnisse für „Regenjacke“

Die Warnschutz-Kollektion, die Leben rettet Ratgeber

Bei nassem Wetter bieten die Warnschutz-Regenjacken von Sioen, auch in Kombination mit der Warnschutz-Regenhose oder der Warnschutz-Regenlatzhose, Schutz vor Regen bei gleichzeitig guter Belüftung.

Arbeitskleidung, die jeder Witterung standhält – Wetterschutzbekleidung Ratgeber

Arbeitskleidung für jede Witterung – Highlights Die Regenjacke Chelsea im Online-Shop zum Produkt Wie funktioniert Wetterschutzbekleidung? (...) Kundenmeinung Die sportliche Optik der Regenjacke Chelsea ist spitze, aber speziell die Wasserdichtheit, Atmungsaktivität und Haltbarkeit waren bei der Auswahl für uns entscheidend. (...) Ein Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Wasserdichtheit und die Atmungsaktivität gelegt. x: Wasserdichtheit (3 Klassen) y: Atmungsaktivität (3 Klassen) Wetterschutzkleidung nach EN 343 Regenjacken im Online-Shop Regenhosen im Online-Shop Kälteschutz nach DIN EN 342 Die europäische Norm DIN EN 342 definiert die Anforderungen für die Leistung von Bekleidungskombinationen (Overalls oder Zweiteilern) und Bekleidungen aus einem Stück, die vor sehr kalten Umgebungen schützen (höchstens –5 °C). a: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer sich bewegenden Gliederpuppe b: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer statischen Gliederpuppe c: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen) d: Wasserdichtheit (2 Klassen) Kälteschutzkleidung nach EN 342 Wassersäule, Atmungsaktivität undWasserrepellenz bei Wetterschutzkleidung Ist eine Wetterschutzbekleidung nicht nach DIN EN 343 geprüft, gibt es auch alternative Auszeichnungen der Leistungswerte über die Begriffe Wassersäule (mm), Atmungsaktivität (g) und Wasserrepellenz.

Arbeitsschutz Ratgeber

Welches Material bei Regenjacken , Regenhosen , Winterhosen , Winterjacken , Softshelljacken  und Co zum Einsatz kommt und wie dieses verarbeitet wird, damit sowohl die Wasserdichtheit als auch die Atmungsaktivität gegeben ist, haben wir für Sie zusammengefasst.

1-3 von 3 Inhalten