Oft werden Softshell- oder Fleecejacken eingesetzt, weil sie für den Träger bequem sind und gute isolierende Eigenschaften aufweisen. (...) Ein Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Wasserdichtheit und die Atmungsaktivität gelegt. x: Wasserdichtheit (3 Klassen) y: Atmungsaktivität (3 Klassen) Wetterschutzkleidung nach EN 343 Regenjacken im Online-Shop Regenhosen im Online-Shop Kälteschutz nach DIN EN 342 Die europäische Norm DIN EN 342 definiert die Anforderungen für die Leistung von Bekleidungskombinationen (Overalls oder Zweiteilern) und Bekleidungen aus einem Stück, die vor sehr kalten Umgebungen schützen (höchstens –5 °C). a: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer sich bewegenden Gliederpuppe b: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer statischen Gliederpuppe c: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen) d: Wasserdichtheit (2 Klassen) Kälteschutzkleidung nach EN 342 Wassersäule, Atmungsaktivität undWasserrepellenz bei Wetterschutzkleidung Ist eine Wetterschutzbekleidung nicht nach DIN EN 343 geprüft, gibt es auch alternative Auszeichnungen der Leistungswerte über die Begriffe Wassersäule (mm), Atmungsaktivität (g) und Wasserrepellenz. (...) Atmungsaktivität ... gibt den Wert von g/m²/24 h an – die Menge der Wassermoleküle, die einen Quadratmeter Stoff in 24 Stunden durchdringen. 15.000 g Atmungsaktivität bedeutet demnach, dass eine Jacke 30 l Wasser (Schweiß) in 24 Stunden von innen nach außen transportieren kann.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeitskleidung-die-jeder-witterung-standhaelt-wetterschutzbekleidung