Menu

Konfektion von Schweißvorhängen und Schweißkabinen

Konfektion von Schweißvorhängen

Schweißvorhänge, Schweißkabinen, Stellwände

Ein sicherer und gut ausgestatteter Arbeitsbereich ist gerade für Schweißer unerlässlich. Dabei gilt es allerdings auch, an die Sicherheit von umstehenden Personen zu denken, die nicht so gut ausgerüstet sind wie der Schweißer selbst.

Mit Cepro als unserem Partner können wir Ihnen die Konfektion und Planung sowie die Montage von hochmodernen Schweißvorhängen und Schweißkabinen anbieten.

Damit sind wirklich alle vor Schweißlicht und anderen Gefahren geschützt.


Konfektion von Schweißvorhängen und Schweißkabinen im Detail

Verschiedene Bilder roter Schweißvorhänge mit Druckknöpfen

Schweißvorhänge

Die Schweißvorhänge können wir Ihnen in Standardabmessungen, aber auch nach Ihren individuellen Wünschen liefern. Auch Zuschnitte als Lamellen oder Lamellenstreifen inklusive der passenden Zubehörteile liefern wir Ihnen gerne.

Die Schweißvorhänge sind rundum einreißfest gesäumt. Durch fest in den Saum eingearbeitete Kunststoffösen zum Aufhängen sowie Druckknöpfe an beiden Seiten zum Verbinden von mehreren Vorhängen sind sie sehr flexibel anwendbar. Sie können aufgrund der Schienensysteme an Decken, Wänden oder auch Stützkonstruktionen ganz einfach aufgehängt werden. Außerdem sind alle Vorhänge nach ISO EN 25980 geprüft.

Vier Schweißkabinen mit Lärmschutzwänden

Schweißkabinen

Um zusätzlich zum Lichtschutz auch den Lärm in der Werkstätte zu bändigen, empfehlen wir Ihnen Schweißkabinen aus einem Gehäuse mit Lärmschutzwänden. Auch diese Variante gibt es in verschiedenen Ausführungen und ganz an Ihre Wünsche angepasst.

Mehrere Mobile Schweißerschutz-Stellwände mit Rollen

Stellwände

Wenn die fixe Montage von Schweißvorhängen bzw. Schweißkabinen für Sie nicht in Frage kommt, bieten wir Ihnen als Alternative auch mobile Stellwände an. Diese können Sie genau da platzieren, wo sie gerade gebraucht werden.

Mann schreibt auf transparente Tafel, Frau schaut zu

Ablauf

Wenn Sie an einer unserer Lösungen interessiert sind, ermitteln wir nach Ihren Wünschen und Plänen oder auch direkt bei Ihnen vor Ort die Möglichkeiten. In Absprache mit Ihnen konstruieren und planen wir Ihre Schweißer-Arbeitsplätze so, dass Sie die beste Lösung bekommen. Um unser Angebot abzurunden, übernehmen wir innerhalb von Vorarlberg auch die Montage bei Ihnen vor Ort.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!