Menu

Schweißstab A7 CN-IG, hochlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
WIG-Schweißstab für Verbindungen zwischen verschieden legierten sowie schwierig schweißbaren Stählen und 14-%-Mn-Stählen. Weiters für zähe Zwischenschichten bei Hartauftragungen, verschleiß- und korrosionsbeständige Auftragungen an Schienen- und Weichenteilen, Ventilsitzen sowie Kavitationsschutzpanzerungen an Wasserkraftmaschinen. Eine Wärmebehandlung ist ohne Probleme möglich.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: hochfeste, unlegierte und legierte Bau-, Vergütungs- und Panzerstähle mit- und untereinander; unlegierte sowie legierte Kessel- und Baustähle mit hochlegierten Cr- und Cr-Ni-Stählen; hitzebeständige Stähle bis +850 °C; austenitische Manganhartstähle miteinander und mit anderen Stählen: kaltzähe Blech- und Rohrstähle in Verbindung mit kaltzähen austenitischen Werkstoffen
  • Schutzgas: 100 % Argon

Vorteile/Ausführungen
  • Kaltverfestigungsfähigkeit
  • sehr gute Kavitationsbeständigkeit
  • risssicher
  • thermoschockbeständig
  • sehr gutes Schweiß- und Fließverhalten
  • unempfindlich gegen Sigma-Phasen-Versprödung über +500 °C

Anwendungen/Hinweise
  • Stabprägung vorne: W 18 8 Mn
  • Stabprägung hinten: 1.4370
  • Rücksprache mit dem Hersteller empfehlenswert bei Betriebstemperaturen von über +650 °C

Technische Daten
  • Betriebstemperatur, kaltzäh
bis –110 °C
  • Zunderbeständigkeit
bis +850 °C

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.