Menu

Schweißstab Thermanit 310 Mn (ehem. FFB-IG), hochlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Hochlegierter WIG-Stab für das Verbindungs- und Auftragsschweißen von artgleichen und artähnlichen, hitzebeständigen Walz- und Schmiedestählen sowie Stahlguss z. B. in Glühereien, Härtereien, Dampfkesselbau, Erdölindustrie und Keramikindustrie.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: 1.4586 X5NiCrMoCuNb22-18, 1.4710 G-X30CrSi6, 1.4713 X10CrAl7, 1.4724 X10CrAl13, 1.4740 G-X40CrSi17, 1.4742 X10CrAl18, 1.4762 X10CrAl25, 1.4826 G-X40CrNiSi22-9, 1.4840 G-X15CrNi25-20, 1.4841 X15CrNiSi25-20, 1.4845 X12CrNi25-21, 1.4828 X15CrNi-Si20-12, 1.4837 GX40CrNiSi25-12, 1.4840 GX15CrNi25-20, 1.4846 G-X40CrNi25-21, UNS S31000, S31400, S44600, AISI 305, 310, 314, 446
  • Schutzgas: Argon + max. 2,5 % CO2

Anwendungen/Hinweise
  • beim Einsatz in schwefelhaltiger Atmosphäre sollten die Kapplagen mit FA-IG/FOX FA geschweißt werden
  • wegen Versprödungsgefahr sollte der Temperaturbereich von 650 °C bis 900 °C vermieden werden

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.