Menu

Schweißstab Thermanit 309L (ehem. CN 23/12-IG), hochlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Massivdrahtelektrode für das Schweißen artfremder Verbindungen mit einem durchschnittlichen Ferritgehalt von 16 FN. Gut geeignet für das Auftragen von Zwischenlagen beim Schweißen plattierter Werkstoffe.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: Artfremde Verbindungen von und zwischen hochfesten niedriggekohlten Stählen und niedriglegierten QT-Stählen, nichtrostenden ferritischen Cr- und austenitischen Cr-Ni-Stählen, Hartmanganstählen
  • Schutzgas: Argon + max. 2,5 % CO2

Vorteile/Ausführungen
  • Schweißgut neigt weniger zu Heißrissen durch hohen Ferritgehalts

Anwendungen/Hinweise
  • Normbezeichnung EN ISO 14343-A / G 23 12 L, EN ISO 14343-B / SS309L, AWS A5.9 / ER309L

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–80 bis 300 °C

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken