Menu

Schutzgas-Schweißdraht X 70-IG, niedriglegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Verkupferte Drahtelektrode zum Schweißen von hochfesten, vergüteten Feinkornbaustählen, mit einer Mindeststreckgrenze von 690 N/mm².
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: hochfeste Feinkornbaustähle S690Q, L690M, N-A-XTRA 70, USS-T1, BH 70 V, HY 100, Pass 700, HSM 700, ASTM A514 Gr. F
  • Schutzgas: Argon + 15–25 % CO2

Vorteile/Ausführungen
  • durch die präzise Zugabe von Mikrolegierungselementen ergibt sich ein Schweißgut, welches trotz hoher Festigkeit eine ausgezeichnete Duktilität und hohe Risssicherheit aufweist

Technische Daten
  • Tieftemperatur-Kerbschlagarbeit
bis –50 °C

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken