Menu

Schutzgas-Schweißdraht Thermanit 310 Mn (ehem. FFB-IG), hochlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Massivdrahtelektrode für das Verbindungs- und Auftragsschweißen von artgleichen/-ähnlichen hitzebeständigen Walz- und Schmiedestählen sowie Stahlguss, z. B. in Glühereien, Härtereien, Dampfkesselbau, Erdölindustrie und Keramikindustrie.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: 1.4586 X5NiCrMoCuNb22-18, 1.4710 GX30CrSi6, 1.4713 X10CrAla7, 1.4724 X10CrAl13, 1.4740 GX40CrSi17, 1.4742 X10CrAl18, 1.4762, X10CrAl25, 1.4826 GX 40CrNiSi22-9, 1.4840 GX15CrNi25-20, 1.4841 X15CrNiSi25-20, 1.4845 X 12CrNi25-21, 1.4828 X15CrNiSi20-12, 1.4837 GX 40CrNiSi25-12, 1.4840 GX15CrNi25-20, 1. 4846 GX40CrNi25-21, UNS S31000, S31400, S44600, AISI 305, 310, 314, 446
  • Schutzgas: Argon + max. 2,5 % CO2

Anwendungen/Hinweise
  • Versprödungsgefahr bei Temperaturen zwischen +650 bis +900 °C
  • Vorwärmung und Zwischenlagentemperatur bei ferritischen Stählen zwischen +200 bis +300 °C
  • Normbezeichnung EN ISO 14343-A / G25 20 Mn, AWS A5.9 / SFA-5.9 / ER310 (mod.)

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.