Menu

Schutzgas-Schweißdraht ER 308L (Si)

von Fronius   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Nirodraht auf einer 5-kg-Dornspule für besondere Mobilität.

Downloads

Für Sie interessant

Schutzgas-Schweißdraht MAG 65 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht MAG 65

Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe

Verkupferte Drahtelektrode mit universellen Einsatzmöglichkeiten im Metall-, Kessel-, Behälter- und Maschinenbau.

Schutzgas-Schweißdraht EMK 6, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht EMK 6, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Universell anwendbare, verkupferte Drahtelektrode mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO2 weitgehend spritzerfreiem Werkstoffübergang. Geeignet für Verbindungsschweißungen im Kessel-, Behälter- und Konstruktionsbau.

Schutzgas-Schweißdraht EMK 6, unlegiert Fass | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht EMK 6, unlegiert Fass

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Universell anwendbare, verkupferte Drahtelektrode mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO2 weitgehend spritzerfreiem Werkstoffübergang. Geeignet für Verbindungsschweißungen im Kessel-, Behälter- und Konstruktionsbau.

Abverkauf
Schutzgas-Schweißdraht ECOspark 420, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht ECOspark 420, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Drahtelektrode mit der „engineerd nanotech surface“-Oberfläche für zuverlässiges Schweißen über einen weiten Parameterbereich. Besonders geeignet für vollmechanisierte Prozesse, bei denen der Draht im BASEdrum oder dem umweltfreundlichen ECOdrum zum Einsatz kommt.

Schutzgas-Schweißdraht EMK 8, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht EMK 8, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Verkupferte Drahtelektrode mit universeller Einsetzbarkeit im Behälter-, Kessel- und Konstruktionsbau. Sie zeigt sowohl unter Mischgasen als auch unter CO2 einen weitgehend spritzerfreien Werkstoffübergang.

Schutzgas-Schweißdraht DMO-IG, niedriglegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht DMO-IG, niedriglegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Massivdrahtelektrode, verkupfert, zum Schweißen im Kessel-, Druckbehälter-, Rohrleitungs-, Kran- und Stahlbau.

Schutzgas-Schweißdraht NiCu 1-IG, niedriglegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht NiCu 1-IG, niedriglegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

NiCu-legierte Drahtelektrode, verkupfert, zum Metall-Schutzgasschweißen an wetterfesten Baustählen und Sonderbaustählen.

Schutzgas-Schweißdraht 2,5 Ni-IG, niedriglegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht 2,5 Ni-IG, niedriglegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Ni-legierte Drahtelektrode, verkupfert, zum Schutzgasschweißen von kaltzähen Feinkornbaustählen und nickellegierten Stählen. Für hochwertige Schweißungen an Lagertanks und Rohrsystemen bei Tieftemperaturanwendungen.

Schutzgas-Schweißdraht X 70-IG, niedriglegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht X 70-IG, niedriglegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Verkupferte Drahtelektrode zum Schweißen von hochfesten, vergüteten Feinkornbaustählen, mit einer Mindeststreckgrenze von 690 N/mm².

Schutzgas-Schweißdraht A 7 CN-IG, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht A 7 CN-IG, hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Massivdrahtelektrode zum Verbindungsschweißen an hitzebeständigen Cr-Stählen und hitzebeständigen austenitischen Stählen. Bestens geeignet für das Herstellen austenitisch-ferritischer Verbindungen und für die Verbindung dünner Bleche mit vollautomatisierten Schweißprozessen z. B....

Schutzgas-Schweißdraht Thermanit 310 Mn (ehem. FFB-IG), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht Thermanit 310 Mn (ehem. FFB-IG), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Massivdrahtelektrode für das Verbindungs- und Auftragsschweißen von artgleichen/-ähnlichen hitzebeständigen Walz- und Schmiedestählen sowie Stahlguss, z. B. in Glühereien, Härtereien, Dampfkesselbau, Erdölindustrie und Keramikindustrie.

Schutzgas-Schweißdraht Thermanit 309L (ehem. CN 23/12-IG), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht Thermanit 309L (ehem. CN 23/12-IG), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Hochlegierte Massivdrahtelektrode für das Schweißen artfremder Verbindungen mit einem durchschnittlichen Ferritgehalt von 16 FN. Gut geeignet für das Auftragen von Zwischenlagen beim Schweißen plattierter Werkstoffe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken