Menu

Fülldraht FOXCore 309L-T1 (ehem. CN 23/12 PW-FD), hochlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Rutiler Fülldraht zum Schweißen artfremder Verbindungen von Cr- und CrNi(Mo)-Stählen und un- oder niedriglegierten Stählen, ebenso wie für das Plattieren un- oder niedriglegierter Grundwerkstoffe.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: Verbindungen und Mischverbindungen zwischen austenitischen Stählen, austenitischen und ferritischen hitzebeständigen Stählen, ferritischen Stählen zu Druckkesselstählen, Feinkornbaustahl, Schiffbaustähle, etc.
  • Schutzgas: Argon + 15–25 % CO2 oder 100 % CO2

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • starker Lichtbogen und schnell erstarrende Schlacke
  • breiter Lichtbogen für gleichmäßigen Einbrand und Flankeneinbrand verhindert Bindefehler
  • kann ohne Änderung der Parametereinstellung in allen Positionen eingesetzt werden
  • durch die schnell erstarrenden, rutilen Schlacken auch in Steig- und Überkopfpositionen exzellent
  • sehr gute Schlackenentfernbarkeit
  • kaum Spritzerbildung

Anwendungen/Hinweise
  • Schweißung mit herkömmlichen Standard-MIG/MAG-Stromquellen
  • 100 % CO2 kann verwendet werden, die Spannung sollte dann um 2 V erhöht werden
  • Gasmenge sollte 15–18 l/min betragen
  • Vorwärmung und Zwischenlagertemperatur ist auf den Grundwerkstoff abzustimmen

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–60 °C bis 300 °C

besonders gute Schweißbarkeit


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken