Menu

Absaugarme von Aigner, Camping Gaz

Absaugarme in Schweißrauchabsauganlagen sind entscheidend für die effiziente Erfassung von Schweißrauch direkt an der Quelle. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Absaugarme von Aigner, Camping Gaz
Schweißrauchabsauganlagen 19 Zubehör 6 Absaugarme 3 mehrweniger
Produkte filtern in Absaugarme von Aigner, Camping Gaz
Hersteller: Aigner Alle zurücksetzen
1-9 von 9 Produkten
in Absaugarme von Aigner, Camping Gaz
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Absaugarm Schlauchausführung Ø 160 mm | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Absaugarm Schlauchausführung Ø 160 mm

Aigner | Absaugarme

Sehr leichter, selbsttragender Absaugarm mit Schlauchausführung für den Abzug von Schweißrauch.

Absaugarm Rohrausführung Ø 160 mm | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Absaugarm Rohrausführung Ø 160 mm

Aigner | Absaugarme

Robuster, selbsttragender Absaugarm mit Rohrausführung für den Abzug von Schweißrauch.

Absaugarm Teleskopausführung Ø 150 mm | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Absaugarm Teleskopausführung Ø 150 mm

Aigner | Absaugarme

Stabiler Absaugarm mit Teleskopausführung für den Abzug von Schweißrauch.

Ventilator | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Ventilator

Aigner | Absaugarme

Laufruhiger Ventilator zur Montage an der Konsole des Absaugarmes.

Wandkonsole | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Wandkonsole

Aigner | Absaugarme

Drehbare Wandkonsole für Absaugarme zur optimalen Ausrichtung an die Schadstoffquelle.

Deckenkonsole | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Deckenkonsole

Aigner | Absaugarme

Stabile Deckenkonsole zur Montage der Armkonsolen.

Multidiameter für Rohranschluss | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Multidiameter für Rohranschluss

Aigner | Absaugarme

Für Absaugarme mit Anschlussdurchmesser 125, 160 und 200 mm.

Rohrschalldämpfer | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Rohrschalldämpfer

Aigner | Absaugarme

Ausblasseitiger Rohrschalldämpfer zur Eindämmung von übertragenen Geräuschen.

Motorschutzschalter | Absaugarme
angesehen
Gekauft
Motorschutzschalter

Aigner | Absaugarme

Kompakter, sicherer Motorschutzschalter für Absaugarme.

1-9 von 9 Produkten

Absaugarme in Schweißrauchabsauganlagen: Funktion und Bedeutung

Absaugarme sind eine der wichtigsten Komponenten in Schweißrauchabsauganlagen. Sie dienen als primäres Mittel zur Erfassung von Schweißrauch direkt an der Quelle und sind daher entscheidend für die Wirksamkeit des gesamten Systems.

Auf einen Blick
    Absaugarm
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Absaugarmen.

    Funktionsweise

    Ein Absaugarm ist so konzipiert, dass er flexibel in der Nähe der Schweißzone positioniert werden kann. Er besteht meist aus mehreren Gelenkabschnitten, die eine hohe Bewegungsfreiheit ermöglichen. Ein Ventilator saugt die verunreinigte Luft durch den Absaugarm und leitet sie durch ein Filtersystem, wo die schädlichen Partikel und Gase aus der Luft entfernt werden.


    Verschiedene Typen

    Absaugarme gibt es in verschiedenen Längen und Durchmessern und aus unterschiedlichen Materialien, je nach den spezifischen Bedürfnissen und Anwendungen – einige sind speziell für hohe Temperaturen ausgelegt, andere für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen. Zudem gibt es Modelle mit integrierten Beleuchtungssystemen, um die Arbeitssicherheit zu verbessern.


    Bedeutung für die Gesundheit und die Qualität der Arbeit

    Der Einsatz von Absaugarmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Minimierung von Gesundheitsrisiken, da sie dazu beitragen, die Exposition gegenüber schädlichen Gasen und Partikeln zu reduzieren.