Handschweißbrenner sind wichtige Bestandteile eines kompletten Schweißsystems. Mehr in unserem Ratgeber
Handschweißbrenner sind vielseitige Werkzeuge in der Schweißtechnik, die für verschiedene Schweißverfahren verwendet werden. Sie bestehen aus einem Griff, einem Brennerkopf und einem Schlauchpaket. Durch den kontinuierlichen Schweißdraht und das Schutzgas entsteht ein Lichtbogen, der das Material verschmilzt.
Handschweißbrenner sind ein wichtiges Werkzeug in der Schweißtechnik. Sie werden verwendet, um Wärme für das Verschmelzen von Materialien zu erzeugen, und kommen in einer Vielzahl von Schweißverfahren zum Einsatz, darunter Metallschweißen mit aktivem Gas (MAG) sowie das Metall-Inertgas-Schweißen (MIG) und das Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG).
Ein Handschweißbrenner besteht typischerweise aus einem Griff, einem Brennerkopf, einem Schlauchpaket und manchmal einer Steuereinheit.
Größe und Art des Handschweißbrenners können je nach Anwendung und dem zu schweißenden Material variieren. Die Größe des Handschweißbrenners ist immer von der Leistung des Schweißgerätes abhängig.
Zusätzlich gibt es Kühlungsvarianten von Handschweißbrennern. Luftgekühlte Brenner sind einfacher und leichter, jedoch weniger leistungsfähig. Wassergekühlte Brenner hingegen sind leistungsfähiger und für intensivere industrielle Anwendungen geeignet, allerdings sind sie auch schwerer.
Handschweißbrenner sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den vielfältigen Anforderungen der Schweißtechnik gerecht zu werden. Dazu gehören nicht nur Unterschiede in der Größe und Leistung, sondern auch in der Art des Schutzgases, das verwendet wird, und in der Art des Schweißdrahtes, der durch den Brenner geführt wird.
MIG/MAG-Brenner sind für das MIG/MAG-Schweißen konzipiert, bei dem ein kontinuierlicher Draht als Elektrode verwendet wird. Sie sind in der Regel einfach zu bedienen und eignen sich gut für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungen, einschließlich dünner und dicker Metalle.
WIG-Brenner hingegen verwenden eine Wolframelektrode, zu der von Hand ein Schweißzusatz geführt wird, was sie ideal geeignet für präzise, hochwertige Schweißnähte macht. Sie sind oft die bevorzugte Alternative für anspruchsvolle Anwendungen wie das Schweißen von Edelstahl, Aluminium und Stahl.
Einige Handschweißbrenner verfügen über zusätzliche Funktionen und Zubehör, die ihre Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit erhöhen können. Dazu gehören zum Beispiel abnehmbare oder drehbare Brennerköpfe, die eine bessere Zugänglichkeit und Kontrolle ermöglichen, insbesondere in schwierigen Schweißpositionen.
Einige Modelle verfügen über eine integrierte oder externe Steuereinheit, die es dem Schweißer oder der Schweißerin gestattet, die Stromstärke oder andere Parameter während des Schweißens zu ändern, ohne den Brenner absetzen zu müssen.
Schließlich gibt es eine Vielzahl von Düsen, Spitzen und anderen Verbrauchsmaterialien, die für Handschweißbrenner erhältlich sind und die je nach spezifischen Anforderungen des Schweißprozesses ausgewählt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!