Menu

Präzisionskontaktpistole Typ AS 1803D

mehr Punktschweißzangen

Drucken

Robuste Kontaktpistole, kann mit allen Bolzenschweißgeräten für die Spitzenzündung eingesetzt werden. Besonders geeignet für das Verschweißen von Stahl und rostfreiem Stahl und durch die weiterentwickelte Mechanik auch gut für Aluminium.


Vorteile/Ausführungen
  • Kugelführung
  • spielfrei
  • langes Schweißkabel 6,5 Meter
  • Federeinstellung ohne Werkzeug
  • 7-poliger Steuerkabelanschluss
  • robuste 50 m2 Schweißkabelkupplung

Technische Daten
  • Länge
220 mm
  • Aufnahme-Ø vorne
32 mm
  • Bolzenhalteraufnahme
10 mm

Material
  • Stahl, rostfreier Stahl Ø 2–8 mm
  • Aluminium Ø 2–6 mm
  • Messing Ø 2–8 mm

Lieferumfang
  • 6,5 m Kabel
  • Bolzenhaltersatz M3–M8
  • Steckschlüssel
  • Dreibeinvorsatz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken